VDE reversible ratchet 1C insulation 1/2 inch
VDE reversible ratchet 1C insulation 1/2 inch
POKRĘTLO Z GRZECHOTKĄ -VDE-1/2 CALA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49632.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | 1/2 cala |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Powłoka | VDE, izolowany |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Ilość zębów | 45 szt |
Długość (L1) | 255 mm |
Długość uchwytu (L2) | 110 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 32 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (D2) | 72 mm |