Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Dźwignia zmiany kierunku
Pokrętło zmiany kierunku działania mechanizmu grzechotki
Wydłużana do długości maks. 430 mm za pomocą tulei blokującej wyposażonej w blokadę
Idealne rozwiązanie dokręcania w ograniczonych przestrzeniach
Izolowane narzędzie z pokrętłem z grzechotką 1000 V AC i 1500 V DC
Do grzechotki dwukierunkowej 1/2 cala z przełącznikiem obrotowym
Pokrętło z grzechotką zabezpieczone przed wnikaniem pyłu, zachowujące długą żywotność nawet w trudnych warunkach roboczych.
Do pokrętła z grzechotką dwustronną 1/2 cala z dźwignią
Główka przegubu obracana o 180°
Możliwość używania do kluczy stopniowanych i trzpieni kwadratowych
Do wysuwanej grzechotki 1/2 cala z przegubową głowicą.
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Odrdzewiacz o wysokiej jakości