Taśma uszczelniająca do pojazdów

Taśma uszczelniająca do karoserii

Nr art. 08754154

EAN 4038898645245

Ceny dostępne po zalogowaniu
Taśma uszczelniająca do pojazdów

Nr art. 08754154

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 8 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Taśma uszczelniająca do pojazdów zabezpiecza przed wibracjami, a jednocześnie pewnie i trwale uszczelnia złącza.
  • Wstępne naprężenie 20%

  • Jedna strona samoprzylepna

  • Odporność na temperaturę: -30°C do +90°C

  • Paroprzepuszczalność zapobiega gromadzeniu się wody

  • W wyniku rozprężenia powstają siły wymuszające mocne osadzenie taśmy uszczelniającej dzięki silnemu dociśnięciu do złączonych krawędzi i kompensujące nierówności powierzchni.
Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Jako uszczelnienie i ochrona przed wibracjami w sektorze wentylacji i ogrzewania w systemach zbiorników, przestrzeniach nośnych i podporach poprzecznych w pokrywie bagażnika itp.

  • Jako pomoc montażowa zapobiegająca wibracjom radia samochodowego i głośników

  • Do owijania kabli napowietrznych (np. VW, Ford)
Instrukcja

Oczyścić złącze/powierzchnię z oleju, smaru i luźno związanych części. Zdjąć papier zabezpieczający z taśmy uszczelniającej. Przykleić taśmę uszczelniającą do powierzchni lub kłaść bezpośrednio z rolki na złącze.

Baza chemiczna

Klej akrylowy

Kolor

Czarny

Długość

8 m

Szerokość

15 mm

Grubość taśmy uszczelniającej w dostawie

4 mm

Maks. grubość taśmy uszczelniającej po rozprężeniu

20 mm

Min./maks. szerokość fugi

4-5 mm

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 90 °C