W pełni gwintowana śruba sześciokątna z gwintem drobnozwojnym
ISO 8676, stal 10.9 ocynkowana pasywowana grubowarstwowo
SCR-HEX-ISO8676-10.9-(VZD)-M8X1,0X70
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy łączące z powłoką cynkowo-niklową (ZSM) bez chromu (VI) to przyszłościowa alternatywa dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III) bez uszczelnienia.
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu (VI) alternatywa A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład warstw
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 8676 zastępuje DIN 961 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M8 x 1 |
Długość (l1) | 70 mm |
Wysokość łba (k1) | 5,3 mm |
Normy | ISO 8676 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Ocynkowane |
Okres ochrony przed korozją | 120 h |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Kształt gwintu | Gwint drobnozwojny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |