WÜPOFAST® polerowane Wkręt do płyty wiórowej
WÜPOFAST st.pol., gw.peł., RSDSC Z
WKRĘT-SOCZ-Z2-(BRU)-3,5X35
Nr art. 019503535
EAN 4038898566519
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łeb z wgłębieniem krzyżowym Pozidrive
Powłoka ślizgowa z tworzywa sztucznego:
Łatwe wkręcanie dzięki ostrym gwintom z pokryciem z tworzywa sztucznego redukującym tarcie.
Kąt zgięcia
Im większy kąt zgięcia, tym bardziej elastyczna śruba — minimalizuje odłamania.
Moment niszczący
Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu jakości stali hartowanej.
Moment wkręcania
Zależy od pokrycia z tworzywa sztucznego redukującego tarcie i czystości gwintu oraz zarysu gwintu — łatwe, szybkie wkręcanie (przyjazne dla użytkownika).
Tylko do stosowania wewnątrz budynków
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa (d) | 3,5 mm |
Długość (l) | 35 mm |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Długość gwintu (lg) | 31 mm |
Kąt ostrza | 25 Stopnie |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Średnica łba (dh) | 7,0 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,512 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |