Walizka ORSY® 200

Wkład/przekładki walizki ORSY 200 wys, 112 mm
WALIZKA ORSY 200-12/6 KOMOR./H=112MM
ORSY200

Nr art. 0955252318
EAN 4024835026482
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Optymalne przechowywanie drobnych elementów, narzędzi i maszyn z możliwością dostosowania układu. Wnętrze dzielone przy użyciu przekładek i wkładek.

Wysokość walizki 112 mm



Wnętrze dzielone przy użyciu przekładek i wkładek



Rozstaw przekładek 25 mm



Duża wytrzymałość na uderzenia, wyjątkowa trwałość


  • Odporność na smary, oleje i paliwa

  • Odporność na temperatury od -25°C do +90°C

  • Mała masa własna


Zawias ze stalowym sworzniem gwarantuje długi czas eksploatacji i zapewnia solidność i wytrzymałość walizki



Składany uchwyt o ergonomicznym kształcie dostosowanym do dłoni



Szeroka gama akcesoriów i wyposażenia do konfiguracji różnego wyposażenia

Uwaga

Podział umożliwiający przechowywanie lżejszych części w pokrywce.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

470 mm

Głębokość

330 mm

Wysokość

112 mm

Liczba przedziałów

18 szt

Materiał

ABS

Kolor

Czarny

Szerokość przegródki

100 mm

Głębokość przegródki

80 mm

Wysokość przegródki

45 mm

Zawiera Walizka ORSY® 200:
Przekładka
2 x
Przekładka

PRTIONELMNT-0955252/253-SHORT

ORSY200
Opis: Do podstawy lub pokrywy walizki ORSY® 200
Ilość: 2 x
Przekładka
1 x
Przekładka

PRTIONELMNT-0955252/253-LONG

ORSY200
Opis: Do podstawy lub pokrywy walizki ORSY® 200
Ilość: 1 x
Pokrywa wewnętrzna
1 x
Pokrywa wewnętrzna

FLSEFLR-(ORSY200-CASE)

ORSY200
Opis: Do walizki ORSY 200
Ilość: 1 x
Wkł. z tw. szt. do walizki ORSY 200 H 112 mm
1 x
Wkł. z tw. szt. do walizki ORSY 200 H 112 mm

ELEMENT ROZDZIELAJACY-292X100X2MM

ORSY200
Ilość: 1 x
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
Części zamienne do tego produktu:
Mechanizm zamykający

CASELOK-RED-2PCS

ORSY200
Można używać do walizek ORSY 200