Warsztatowy wózek montażowy z wyściełaną wkładką

Warsztatowy wózek montażowy z wyściełaną wkładką
LEŻANKA MONTAŻOWA RACING - 1045X517X90MM

Nr art. 071593 55

EAN 4062856296088

Ceny dostępne po zalogowaniu
Warsztatowy wózek montażowy z wyściełaną wkładką

Nr art. 071593 55
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
Niezwykle wytrzymałe i łatwe w sterowaniu kółka z wymiennymi kółkami skrętnymi (TPU)
  • Ergonomiczne podkładki, odciążające plecy, ramiona i głowę, z wykończeniem z włókna węglowego

  • Koła wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego przystosowanego do twardych i delikatnych podłoży

  • Z płytkami mocującymi na przedmioty magnetyczne po lewej i prawej stronie zagłówka
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

1045 mm

Szerokość (B)

517 mm

Wysokość (H)

90 mm

Obciążalność

130 kg

Materiał

Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Kolor

Czarny

Ilość rolek

6 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

4700,000 g

Części zamienne do tego produktu:
Koło wymienne do leżanki warsztatowej z wyściółką piankową

ZAMIENNE KOLKA DO LEZANKI WARSZTATOWEJ