Werkzeugtasche mit Alu-Kanten
Werkzeugtasche mit Aluminiumeinfassung
WZGTASH-ALUEINFASSUNG-440X230X340MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr geräumiges Hauptfach für Werkzeuge und Maschinen
- Vielzahl an Polyester Einsteckfächern
- Mehrere Gummibänder an der Innenseite für Werkzeuge
- Angenehmer Traggriff mit Gummieinfassung
- Gummiband an der Aussenseite für Stifte oder kleine Schraubendreher
- Schultergurt kann einfach entfernt und als Werkzeuggürtel verwendet werden.
Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Bau, Installation, Instandsetzung, Industrie, Freizeit, usw.
Länge x Breite x Höhe | 440 x 230 x 340 mm |
Werkstoff | PES - Polyester |
Farbe | Schwarz |
Traglast max. | 15 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 2960 g |
Länge Schultergurt min./max. | 850-1400 mm |
Länge Schultergurt min. | 850 mm |
Länge Schultergurt max. | 1400 mm |