Wiadro do mycia z wkładem sitowym

Wiadro do mycia z wkładem sitowym
WIADRO Z FILTREM NA ZANIECZYSZCZENIA

Nr art. 069510020

EAN 4099618592348

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiadro do mycia z wkładem sitowym

Nr art. 069510020
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
Praktyczna pomoc i kluczowe narzędzie do profesjonalnego mycia samochodów
  • To czarne, przezroczyste wiadro do mycia o dużej pojemności, wynoszącej 19 litrów, zapewnia skuteczne czyszczenie wodą i szamponem za jednym razem, bez konieczności kłopotliwego uzupełniania.

  • Wiadro do mycia jest wyposażone w innowacyjne sito zanieczyszczeń, które bardzo ułatwia mycie pojazdów.

  • Ta zaawansowana konstrukcja zapewnia, że zanieczyszczenia będą niezawodnie oddzielane i pozostaną pod sitem. W rezultacie woda w górnym obszarze pozostaje czystsza, co znacznie zwiększa wydajność mycia.

  • Szczególnie ważną zaletą zintegrowanego sita zanieczyszczeń jest zapobieganie powstawaniu efektu wiru w wodzie. Ponieważ w wodzie nie tworzą się wiry, to cząsteczki zanieczyszczeń nie mogą zostać ponownie wzburzone, co oznacza, że nie zostaną ponownie zebrane przez gąbkę czyszczącą lub rękawicę do mycia.

  • Jest to szczególnie ważne ze względu na zapobieganie powstawaniu zarysowań i innych uszkodzeń powierzchni pojazdu.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja
  • Wiadro do mycia jest idealne do wszelkich prac związanych z myciem, na przykład do mycia samochodów, ciężarówek, łodzi i prac przy domu.

  • Praktyczna przykręcana pokrywa zapewnia przenoszenie wiadra bez rozlewania wody. Można nabyć osobno jako akcesorium, nie wchodzi w zakres dostawy.

Zawartość

19 l

Materiał

Polipropylen - PP

Kolor

Czarny przezroczysty

Materiał uchwytu

Metal

Średnica (Ø)

30 cm

Wysokość

39 cm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pokrywa do wiadra do mycia z wkładką z sitem

POKRYWA DO WIADRA

Zamykana, wodoszczelna pokrywa pasuje do wiadra do mycia z wkładką z sitem do profesjonalnego detailingu pojazdów