Wielofunkcyjna drabina aluminiowa

Drabina wielofunkcyjna z pomostem roboczym
DRABINA UNI ALU 4X3SZCZEBLE Z PLATFORMĄ

Nr art. 0962931613
EAN 4053479827445
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Drabina składana, wszechstronne zastosowanie nakładana, przystawiana lub platforma robocza.

Oszczędność miejsca w pojazdach i magazynach


Niewielkie rozmiary po złożeniu



Solidne, automatycznie zatrzaskujące się połączenia z linki stalowej



Wysoka odporność na skręcanie


Poczwórne kołnierze i tłoczone połączenie obręczy/rozpórki



Bardzo dobra odporność na zginanie


Szczeble z tłoczonego aluminium



Stabilne osadzenie


Antypoślizgowe, 2-składnikowe nóżki



Bezpieczeństwo stopni


Rowkowane szczeble

Uwaga

Dołączoną do drabiny poprzecznicę (wraz z elementami mocującymi) można zamontować, wykonując kilka prostych czynności.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Może być używana jako drabina nakładana, wolnostojąca lub pomost roboczy

Materiał

Aluminium

Powłoka

Bez osłony

Ilość szczebli

4 x 3

Szerokość

0.35 m

Długość trawersu

0.75 m

Wymiary trawersu

64 x 25 mm

Wymiary szyny

64 mm x 25 mm

Odległość szczebla

283 mm

Wymiary szczebla

28 x 28 mm

Obszar stojaka, zgodnie z TRBS 2121-2

Nie

Obciążalność

150 kg

Długość jako drabina standardowa

3.49 m

Wysokość na stojąco - drabina standardowa

2.21 m

Wysokość robocza dla drabiny standardowej

3.71 m

Osiągana wysokość dla drabiny standardowej

4.21 m

Wysokość zaczepu jako drabiny nakładanej (pod kątem 70°)

3.29 m

Drabina standardowa z dystansem do ściany: Wysokość w pozycji stojącej

1.57 m

Drabina standardowa z dystansem do ściany: Wysokość robocza

3.07 m

Drabina standardowa z dystansem do ściany: Osiągana wysokość

3.57 m

Drabina standardowa z dystansem do ściany: Wysokość zaczepu (pod kątem 75°)

2.57 m

Długość jako drabina składana o płaskich szczeblach

1.79 m

Wysokość na stojąco jako drabiny składanej o płaskich szczeblach

1 m

Wysokość robocza dla rabiny składanej o płaskich szczeblach

2.5 m

Zasięg wysokości drabiny składanej o płaskich szczeblach

3 m

Długość kroku drabiny składanej o płaskich szczeblach

1.16 m

Wysokość pionowa jako drabiny składanej o płaskich szczeblach

1.7 m

Pomost roboczy: Wysokość w pozycji stojącej

0.93 m

Pomost roboczy: Wysokość robocza

2.43 m

Pomost roboczy: Osiągana wysokość

2.93 m

Długość platformy

1.44 m

Szerokość platformy

0.3 m

Gabaryty transportowe

0,94 x 0,35 x 0,27 m

Masa drabiny

13.1 kg

Masa platformy

4.2 kg

Normy

EN 131

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Aluminiowy stopień zaczepiany

ZAWIESZANA PÓŁKA DO DRABIN

Uniwersalny do drabin ze szczeblami
x 1 szt.
Naklejka kontrolna

INSPSTCK-F.LDR

Do zgodnego z przepisami dokumentowania regularnych kontroli drabin
x 10 szt.
Półka narzędziowa

TLSHLF-(F.STANDLDR-ALU)

Uniwersalna, do drabin składanych o płaskich szczeblach dostępnych z obu stron
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
Części zamienne do tego produktu:
Wymienne usztywnienie, typ C

SP-TRAV-TYPE-C-750MM

Do aluminiowych drabin wielofunkcyjnych
x 1 szt.
Platforma do wielofunkcyjnych drabin aluminiowych

PLATFORMA 2-CZĘŚCIOWA DO DRABINY

Do tworzenia platformy obsługowej z wykorzystaniem uniwersalnych drabin aluminiowych 4x3