Wielofunkcyjny olej konserwujący
LUBOIL-UNI-MULTI-REFILLO-20LTR
Nr art. 0893055420
EAN 4053479017853
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Smaruje, czyści i chroni
- Usuwa piski i skrzypienie oraz smaruje wszystkie zapieczone lub zablokowane elementy
- Czyści i chroni elementy z tworzyw sztucznych i metalu, np. panele i obudowy
- Smaruje mechanizmy blokujące, zawiasy, tuleje, łańcuchy i zamki w drzwiach
Luzuje zardzewiałe połączenia i chroni przed korozją
- Luzuje skorodowane połączenia
- Chroni metale i podzespoły elektryczne przed korozją
- Zapobiega zamarzaniu zamków
Nie uszkadza materiałów
- Penetruje układy elektryczne i elektroniczne, usuwając z nich wilgoć
- Nie niszczy kauczuku, farb ani tworzyw sztucznych
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
- Do szerokiej gamy zastosowań w przemyśle, handlu i konserwacji pojazdów.
- Poluzowuje skorodowane śruby, połączenia rurowe, wkręty, nakrętki, przeguby, cięgna Bowdena, wały, zamki itp.
- Wstrząsnąć puszką przed użyciem
- Spryskać części i pozostawić na chwilę do działania
- Po wykorzystaniu obrócić puszkę do góry dnem i rozpylać aż do całkowitego opróżnienia
Zawartość | 20 l |
Baza chemiczna | Olej mineralny |
Kolor | Jasnobrązowy przezroczysty |
Min./maks. temperatura puszki podczas stosowania | -10 do 40 °C |
Min./maks. temperatura pracy | -30 do 130 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Min. temperatura puszki podczas stosowania | -10 °C |
Maks. temperatura puszki podczas stosowania | 40 °C |
Temperatura aplikacji min. | -30 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 130 °C |
Punkt zapłonu min. | 24 °C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Stężenie lotnych związków organicznych (CH) | 70 % |
Lepkość oleju bazowego | 30 cSt |
Lepkość oleju bazowego – warunki | W temp. 40°C |
Pojemnik | Kanister |
Zawartość | 15,8 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!