Wiertarka rdzeniowa ze stopą magnetyczną MKB 35
Wiertarka rdzeniowa ze stopą magnetyczną MKB 35
WIERTARKA-MAGNETYCZNA-EL-MKB35
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczególnie bezpieczne
Elektromagnes umożliwia łatwe i w pełni bezpieczne zamocowanie narzędzia do obrabianych przedmiotów z metalu.
Lekkie i mocne
Narzędzie jest przeznaczone do pracy w trudnych warunkach na placach budowy, a jego niska masa ułatwia transport.
Wygodna i łatwa praca
5-metrowy kabel zasilający z PUR sprawia, że użycie przedłużacza jest zbędne. Przewód jest elastyczny w niskich temperaturach, zabezpieczony przed wpływami środowiska zewnętrznego, bardzo wytrzymały.
Gotowe do użycia
Możliwość natychmiastowego użycia narzędzia dzięki uchwytowi gwiazdowemu. Brak wymogu czasochłonnego montażu.
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie od strony maszyny | Weldon |
Min./maks. średnica wiertła | 12-35 mm |
Głębokość cięcia | 50.0 mm |
Wysokość podnoszenia | 120 mm |
Prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym na pierwszym biegu | 450 obr/min |
Siła magnetyczna | 9000 N |
Moc wejściowa | 1100 W |
Waga urządzenia | 10 kg |
Długość kabla | 5 m |
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
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!