Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
For use with core drill bits with FEIN Quick IN shaft on metal core drills with Weldon mount, including hexagon key
Z trzpieniem QuickIN do wierteł koronowych FEIN do mocowania wierteł koronowych z trzpieniem Weldon 19 mm.
Kompaktowa elektromagnetyczna wiertarka rdzeniowa o dużej mocy do wiercenia otworów o maksymalnej średnicy 35 mm, wyposażona w pas zabezpieczający, zbiornik płynu chłodzącego i klucz imbusowy.
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.
Odrdzewiacz o wysokiej jakości
Uniwersalny spray do różnorodnych zastosowań
Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów
Bardzo wygodne w noszeniu, doskonały chwyt
Do klejenia w ciągu kilku sekund metalu, tworzyw sztucznych oraz części gumowych.
Najwyższej jakości odrdzewiacz bez zawartości oleju mineralnego stworzony na bazie mikroprzepływowej receptury KENA® do luzowania zapieczonych połączeń oraz do czyszczenia korozji nalotowej i plam z rdzy
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Zapewnia długotrwałą ochronę, konserwację i izolację zewnętrznych i wewnętrznych części z tworzyw sztucznych, gumowych i metalowych; ma dobre właściwości smarne.