Stopniowe wiertło spiralne HSS Performance, zwykłe
Stopniowe wiertło spiralne HSS Performance, zwykłe
WIERTŁO STOPNIOWE HSS Ø 4-20MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
4 razy dłuższa żywotność
W porównaniu z podobnymi wiertłami stopniowymi bez powłoki
Lepsze centrowanie i do 100% szybsze wiercenie punktowe
Ekskluzywny szlif szybkościowy
Przyspieszenie całego procesu wiercenia
Wyraźnie niższe siły posuwu
Zoptymalizowana geometria cięcia
- Wyjątkowo płynne działanie bez blokowania w obrabianym przedmiocie
- Brak odkształceń blachy
- Bardziej okrągłe otwory
- Znacznie zredukowane powstawanie zadziorów na krawędziach
Redukcja siły wywieranej na narzędzie podczas procesu wiercenia, nawet o 80%
Zoptymalizowany profil cięcia z łagodniejszymi przejściami między poszczególnymi etapami
Uchwyt 3-płaszczyznowy
- Brak skrętów w uchwycie wiertarskim: szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przenoszenie sił
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Materiały dodatkowe(X)
- Centrowanie, wiercenie, wiercenie koronowe i gratowanie blach, rur i profili w jednym kroku, zarówno przy użyciu wiertarek ręcznych, jak i urządzeń stacjonarnych.
- Najnowsza generacja wierteł stopniowych Performance jest idealna do obróbki blach, paneli, profili i rur z konwencjonalnej stali niestopowej o wytrzymałości do 900 N/mm2, aluminium, żeliwa, mosiądzu, brązu, drewna i tworzyw sztucznych o grubości do 4,0 mm. Stale stopowe o wytrzymałości do 900 N/mm2 mogą być obrabiane do grubości 2,0 mm.
- Zapewnić odpowiednie chłodzenie/smarowanie
- Zwrócić uwagę na równomierny posuw
- Przestrzegać tabeli prędkości
- Podczas wiercenia koronowego nie należy naciskać - stopniowe wiertło samoczynnie zagłębia się w blachę
Min./maks. średnica wiertła | 4-20 mm |
Średnica wałka | 8 mm |
Długość wałka | 24 mm |
Długość | 70 mm |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
Powłoka | Bez osłony |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Nr art. | Ilość kroków | Średnica obszaru wiercenia [mm] |
0694453412 | 9 | 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 |
0694453420 | 9 | 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 |
0694453421 | 9 | 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 |
0694453630 | 13 | 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0 |
0694453637 | 12 | 6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 (PG29) |
0694453639 | 12 | 6,0 / 9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 33,0 / 36,0 / 39,0 |
0694453640 | 16 | 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 / 16,5 / 18,5 / 20,5 / 23,5 / 25,5 / 28,0 / 30,5 / 32,5 / 35,5 / 38,5 / 40,5 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!