Wiertło koronowe HSS
Wiertło koronowe HSS
WIERTLO OTWOROWE HSS-DRLDP30MM-D35MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoka wydajność, błyskawiczny postęp wiercenia oraz długa żywotność
W przeciwieństwie do wiercenia w litym materiale wycinany jest jedynie cienki metalowy pierścień. Rdzeń wiertniczy jest wyrzucany przez wypychacz.
Bez konieczności nawiercania wstępnego, bez powstawania zadziorów
Bez konieczności obróbki wstępnej i końcowej
Zoptymalizowana geometria cięcia
- Długa żywotność w porównaniu z wieloma standardowymi wiertłami koronowymi
- Gładki profil wiercenia
- Otwór wiercony o precyzyjnych tolerancjach
Dokładne prowadzenie, bez poślizgu
Możliwość wiercenia otworów nachodzących na siebie. Bezproblemowe wiercenie na zakrzywionych powierzchniach i sztywnych przewodach.
- W przeciwieństwie do wiertła spiralnego wiertło koronowe nie obrabia całej średnicy otworu, lecz tylko cienki pierścień materiału. Rdzeń wiertła jest wyrzucany za pomocą kołka wypychacza przy użyciu napięcia sprężyny, który nie wchodzi w zakres dostawy. Dzięki temu czas wiercenia wiertłami koronowymi jest do dziesięciu razy krótszy niż wiertłami spiralnymi.
- Wystarczające, ciągłe chłodzenie podczas całego procesu wiercenia znacznie wydłuża żywotność wiertła koronowego. Nie stosować w stanie suchym
- Nie używać do płyt wiórowych, tytanu oraz stali żaroodpornych i wysokostopowych
- Patrz tabele poglądowe dla przyporządkowania wierteł koronowych/materiałów oraz wartości skrawania
- Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochrona słuchu i rękawice ochronne
- Odłożyć luźną odzież lub biżuterię, która mogłaby zaplątać się w ruchome części
- Wiertła koronowe nie mogą być używane ręcznie
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy narzędzie obraca się prawidłowo i czy funkcja zaciskania na napędzie narzędzia działa prawidłowo
Materiały dodatkowe(X)
- Z trzonkiem Weldon ∅ 19 mm do stosowania w mobilnych wiertarkach magnetycznych lub wiertarkach stacjonarnych do wykonywania dużych otworów o średnicy do 50 mm i głębokości cięcia 30 mm lub 50 mm
- Wiertła Fein z mocowaniem QuickIn można stosować z adapterem
- Zastosowanie na wiertłach stacjonarnych ze stożkiem Morse'a jest możliwe przy użyciu odpowiedniego uchwytu mocującego
- Włożyć trzpień wyrzutnika w wiertło koronowe
- Wsunąć wiertło koronowe w uchwyt wiertarki i dokręcić śruby z gniazdem sześciokątnym
- W przypadku uchwytów szybkomocujących wiertło koronowe jest automatycznie blokowane
- Upewnić się, że wiertło koronowe jest pewnie osadzone w uchwycie
- Obciążenie boczne wiertła podczas pracy może spowodować złamanie narzędzia
- Ustawić wiertarkę we właściwej pozycji do wiercenia — upewnić się, że wiertarka ma stabilną podstawę
- W razie potrzeby przed rozpoczęciem wiercenia należy zabezpieczyć wiertarkę pasem bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku pracy na powierzchniach pionowych i nad głową
- Zwrócić uwagę na informacje w tabeli prędkości i użyć płynu chłodzącego
- Wiercić starannie (bez centrowania i nawiercania), zwracać uwagę na równomierny posuw i równomierną prędkość obrotową podczas całego procesu wiercenia
- Po każdym wierceniu usuwać wióry i rdzeń wiertła
- Uwaga: Niebezpieczeństwo obrażeń, wióry i rdzeń wiertła mogą być bardzo gorące i ostre
Jakość | Würth-Standard |
Głębokość cięcia | 30 mm |
Średnica | 35 mm |
Długość | 64.2 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal, Aluminium, Drewno |
Kształt trzonu | Weldon |
Powłoka | Bez osłony |
Materiał narzędzia | HSS |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!