Wiertło koronowe HSS

Wiertło koronowe HSS
WIERTŁO KORONOWE HSS-BOTF 50MM-D16MM

Nr art. 0630940160

EAN 4050642953727

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło koronowe HSS

Nr art. 0630940160
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
Standardowe wiertła koronowe z węglika spiekanego do wiercenia dużych otworów przelotowych o średnicy do 50 mm oraz głębokości cięcia 30 mm i 50 mm przy użyciu mobilnych wiertarek magnetycznych lub wiertarek stacjonarnych w stalach konwencjonalnych do 850 N/mm², w drewnie oraz w metalach nieżelaznych, takich jak aluminium i stopy aluminium, a także w tworzywach sztucznych.

Wysoka wydajność, błyskawiczny postęp wiercenia oraz długa żywotność


W przeciwieństwie do wiercenia w litym materiale wycinany jest jedynie cienki metalowy pierścień. Rdzeń wiertniczy jest wyrzucany przez wypychacz.



Bez konieczności nawiercania wstępnego, bez powstawania zadziorów


Bez konieczności obróbki wstępnej i końcowej



Zoptymalizowana geometria cięcia


  • Długa żywotność w porównaniu z wieloma standardowymi wiertłami koronowymi

  • Gładki profil wiercenia

  • Otwór wiercony o precyzyjnych tolerancjach


Dokładne prowadzenie, bez poślizgu


Możliwość wiercenia otworów nachodzących na siebie. Bezproblemowe wiercenie na zakrzywionych powierzchniach i sztywnych przewodach.

Uwaga
  • W przeciwieństwie do wiertła spiralnego wiertło koronowe nie obrabia całej średnicy otworu, lecz tylko cienki pierścień materiału. Rdzeń wiertła jest wyrzucany za pomocą kołka wypychacza przy użyciu napięcia sprężyny, który nie wchodzi w zakres dostawy. Dzięki temu czas wiercenia wiertłami koronowymi jest do dziesięciu razy krótszy niż wiertłami spiralnymi.

  • Wystarczające, ciągłe chłodzenie podczas całego procesu wiercenia znacznie wydłuża żywotność wiertła koronowego. Nie stosować w stanie suchym

  • Nie używać do płyt wiórowych, tytanu oraz stali żaroodpornych i wysokostopowych

  • Patrz tabele poglądowe dla przyporządkowania wierteł koronowych/materiałów oraz wartości skrawania

  • Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochrona słuchu i rękawice ochronne

  • Odłożyć luźną odzież lub biżuterię, która mogłaby zaplątać się w ruchome części

  • Wiertła koronowe nie mogą być używane ręcznie

  • Przed użyciem należy sprawdzić, czy narzędzie obraca się prawidłowo i czy funkcja zaciskania na napędzie narzędzia działa prawidłowo
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Z trzonkiem Weldon ∅ 19 mm do stosowania w mobilnych wiertarkach magnetycznych lub wiertarkach stacjonarnych do wykonywania dużych otworów o średnicy do 50 mm i głębokości cięcia 30 mm lub 50 mm

  • Wiertła Fein z mocowaniem QuickIn można stosować z adapterem

  • Zastosowanie na wiertłach stacjonarnych ze stożkiem Morse'a jest możliwe przy użyciu odpowiedniego uchwytu mocującego
Instrukcja
  • Włożyć trzpień wyrzutnika w wiertło koronowe

  • Wsunąć wiertło koronowe w uchwyt wiertarki i dokręcić śruby z gniazdem sześciokątnym

  • W przypadku uchwytów szybkomocujących wiertło koronowe jest automatycznie blokowane

  • Upewnić się, że wiertło koronowe jest pewnie osadzone w uchwycie

  • Obciążenie boczne wiertła podczas pracy może spowodować złamanie narzędzia

  • Ustawić wiertarkę we właściwej pozycji do wiercenia — upewnić się, że wiertarka ma stabilną podstawę

  • W razie potrzeby przed rozpoczęciem wiercenia należy zabezpieczyć wiertarkę pasem bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku pracy na powierzchniach pionowych i nad głową

  • Zwrócić uwagę na informacje w tabeli prędkości i użyć płynu chłodzącego

  • Wiercić starannie (bez centrowania i nawiercania), zwracać uwagę na równomierny posuw i równomierną prędkość obrotową podczas całego procesu wiercenia

  • Po każdym wierceniu usuwać wióry i rdzeń wiertła

  • Uwaga: Niebezpieczeństwo obrażeń, wióry i rdzeń wiertła mogą być bardzo gorące i ostre

Jakość

Würth-Standard

Głębokość cięcia

50 mm

Średnica

16 mm

Długość

84,6 mm

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal, Aluminium, Drewno

Kształt trzonu

Weldon

Powłoka

Bez osłony

Materiał narzędzia

HSS

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wypychacz

WYRZUTNIK DO WIERTEŁ 0630940XXX

Do wiertła koronowego do metalu
x 1 szt.
Wypychacz

SZTYFT WYBIJAJACY DO 630 930

Do wiertła koronowego do metalu
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt, wiertło koronowe HSS

CHUK-CREDRL-MK2-(MAN-LUBRICATION)

Do używania wierteł koronowych w maszynach z mocowaniem ze stożkiem Morse’a
x 1 szt.
Uchwyt, wiertło koronowe HSS

CHUK-CREDRL-MK2-(AUTM-LUBRICATION)

Do używania wierteł koronowych w maszynach z mocowaniem ze stożkiem Morse’a
x 1 szt.
Uchwyt, wiertło koronowe HSS

CHUK-CREDRL-MK3-(MAN-LUBRICATION)

Do używania wierteł koronowych w maszynach z mocowaniem ze stożkiem Morse’a
x 1 szt.
Adapter do wiertła koronowego Z trzpieniem Weldon

AY-UCHWYT WELDON - FEIN QUICKIN

Z trzpieniem QuickIN do wierteł koronowych FEIN do mocowania wierteł koronowych z trzpieniem Weldon 19 mm.