Wiertło koronowe z węglików spiekanych Multi Performance

Wiertło koronowe z węglika wolframu Multi Performance
WIERTŁO-KORONOWE-METAL-TCT-DŁ55MM-D18MM

Nr art. 0630949180

EAN 4099618403095

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło koronowe z węglików spiekanych Multi Performance

Nr art. 0630949180
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
Wiertło koronowe pokryte węglikami spiekanymi o głębokości skrawania 55 mm zapewnia długą żywotność i wszechstronne zastosowanie we wszystkich pospolitych metalach.

Do trzech razy dłuższa żywotność i znacząco niższa podatność na złamanie w porównaniu z wiertłami koronowymi HSS



Do dwóch razy wyższa prędkość wiercenia w porównaniu z wiertłami koronowymi HSS



Wygodna praca bez powstawania zadziorów przy długiej trwałości narzędzia


Wysokowydajne skrawanie za pomocą pierwszego, drugiego i trzeciego wstępnego gwintownika (od średnicy 17 mm)



Chwyt WelNit 2-w-1 (połączenie chwytu Weldon i Nitto Kohki) do uniwersalnego użycia w różnych narzędziach


  • Dwie płaskie powierzchnie mocowania na chwycie zapewniają niezawodne użytkowanie wszystkich narzędzi z chwytami Weldon

  • Trzy wypusty na chwycie zapewniają niezawodne użytkowanie ze wszystkimi narzędziami Nitto Kohki


Bez konieczności nawiercania wstępnego, bez powstawania zadziorów


Eliminuje konieczność obróbki wstępnej i końcowej



Optymalne usuwanie wiórów


Spirala stożkowa



Idealne do wiercenia stali żaroodpornych i stali o wysokiej wytrzymałości do 1400 N/mm², materiałów trudnych do obróbki (np. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, tytan), stali do torów kolejowych i wszystkich rodzajów stali wysokiej jakości



Opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (plastiku pochodzącego z recyklingu z odpadów domowych) nadaje się w 100% do recyklingu

Uwaga
  • Wypychacze nie wchodzą w zakres dostawy. Wypychacz o numerze artykułu 0630940001 nadaje się do wierteł koronowych o średnicy < 18 mm. Wypychacz o numerze artykułu 0630940002 nadaje się do wierteł koronowych o średnicy ≥ 18 mm

  • Wiertła koronowe są wyposażone wyłącznie w wysokiej jakości zęby z węglików Sandvik

  • W przeciwieństwie do wierteł krętych wiertła koronowe obrabiają tylko cienki pierścień materiału, a nie otwór o pełnym przekroju. Rdzeń wiertła jest wypychany przez wypychacz za pomocą siły sprężyny. Wiertła koronowe zapewniają zatem znacznie krótszy czas wiercenia i znacznie niższe zużycie mocy w porównaniu z wiertłami krętymi

  • Odpowiednie ciągłe chłodzenie podczas całego procesu wiercenia znacznie wydłuża żywotność wiertła koronowego. Nie pracować na sucho

  • Należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne.

  • Zdjąć luźną odzież lub biżuterię, która może zostać pochwycona przez ruchome części

  • Przed użyciem zapewnić idealną współosiowość i prawidłowe zaciśnięcie napędu narzędzia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do przenośnych wiertarek magnetycznych lub stacjonarnych wiertarek kolumnowych do wykonywania dużych otworów w konstrukcjach stalowych. Wiertła koronowe nie mogą być używane z narzędziami ręcznymi!

  • Zastosowanie w wiertarkach magnetycznych firmy Fein z uchwytem QuickIn jest możliwe z użyciem adaptera

  • Zastosowanie w wiertarkach stacjonarnych z uchwytem stożkowym Morse'a jest możliwe z odpowiednim uchwytem
Instrukcja
  • Wsunąć wypychacz w wiertło koronowe. Uwaga: Nigdy nie używać bez wypychacza!

  • Wsunąć wiertło koronowe do uchwytu wiertarki i silnie dokręcić śruby imbusowe

  • W przypadku stosowania mocowań szybkomocujących wiertło koronowe jest blokowane automatycznie. Upewnić się, że wiertło koronowe jest prawidłowo osadzone w uchwycie

  • Boczne naprężenie wiertła podczas pracy może prowadzić do jego złamania

  • Zamocować wiertarkę w położeniu odpowiednim do wiercenia. Upewnić się, że wiertarka ma stabilną podstawę

  • W razie potrzeby przed wierceniem zabezpieczyć wiertarkę przy użyciu pasa bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku prac na pionowych powierzchniach i nad głową

  • Sprawdzić dane w tabeli prędkości i użyć płynu chłodzącego

  • Rozpocząć ostrożnie wiercenie z małą prędkością posuwu (nie jest wymagane nawiercanie centrujące ani wstępne). Nigdy nie uderzać głowicą tnącą o przedmiot obrabiany

  • Upewnić się, że posuw pozostaje stabilny i równy przez cały proces wiercenia. Zbyt niska lub zbyt wysoka prędkość posuwu może spowodować uszkodzenie wiertła koronowego

  • Aby uniknąć powstawania długich wiórów podczas wiercenia głębokich otworów, należy kilkakrotnie wkładać wiertło i za każdym razem usunąć wióry

  • Usunąć wióry i rdzeń wiertniczy po wywierceniu każdego otworu. Niebezpieczeństwo obrażeń: Wióry i rdzeń wiertła mogą być bardzo gorące i ostre!

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość cięcia

55 mm

Średnica

18 mm

Długość

89 mm

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal, Żeliwo, Stal szlachetna, Aluminium, Hardox

Kształt trzonu

WelNit

Powłoka

Niepokrywana

Materiał narzędzia

Karbid

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wartości skrawania
Do śred. 12,0-20,0
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie Posuw
(mm/obr.)
od śred. 12,0 od śred. 16,0 od śred. 20,0
vc od do n n n
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 1061 796 637
Stale niestopowe hartowane ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 981 736 589
Stale niestopowe hartowane, stale niskostopowe hartowane ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 928 696 557
Stale niskostopowe hartowane, stale azotowe ≤ 1200 N/mm² 30 0,05 0,1 796 597 477
Stale stopowe hartowane, stale azotowe, stale narzędziowe, stale szybkotnące ≤ 1400 N/mm² 25 0,05 0,1 663 497 398
Metale odlewnicze
Żeliwo ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Grafit sferoidalny, żeliwo ciągliwe, żeliwo schłodzone ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 1008 756 605
Stale wysokiej jakości
Stale nierdzewne ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Stale nierdzewne > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Stopy specjalne
Tytan i stopy tytanu ≤ 1200 N/mm² 20 0,05 0,1 531 398 318
Stopy na bazie niklu ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Superstopy (np. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Twarde materiały
Hardox ≤ 1250 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Hardox ≤ 1550 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Stale sprężynowe ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 477 358 286
Szyny kolejowe 18 0,05 0,1 477 358 286
Metale kolorowe
Aluminium o krótkich wiórach ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Aluminium o długich wiórach ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Stopy aluminium ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Stopy aluminium do przeróbki plastycznej ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Stopy odlewnicze aluminium ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Stopy odlewnicze aluminium > 10% Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Stopy magnezu ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 2387 1790 1432
Miedź niskostopowa ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Mosiądz o krótkich wiórach ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Mosiądz o długich wiórach ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Brąz o krótkich wiórach ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Brąz o długich wiórach ≤ 1200 N/mm² 35 0,08 0,13 928 696 557
Legenda
vc = prędkość skrawania [m/min]
n = prędkość obrotowa [obr./min]
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków.
Wartości skrawania
Do śred. 36,0-50,0
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie Posuw
(mm/obr.)
od śred. 36,0 od śred. 40,0 od śred. 50,0
vc od do n n n
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 354 318 255
Stale niestopowe hartowane ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 327 294 236
Stale niestopowe hartowane, stale niskostopowe hartowane ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 309 279 223
Stale niskostopowe hartowane, stale azotowe ≤ 1200 N/mm² 30 0,05 0,1 265 239 191
Stale stopowe hartowane, stale azotowe, stale narzędziowe, stale szybkotnące ≤ 1400 N/mm² 25 0,05 0,1 221 199 159
Metale odlewnicze
Żeliwo ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Grafit sferoidalny, żeliwo ciągliwe, żeliwo schłodzone ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 336 302 242
Stale wysokiej jakości
Stale nierdzewne ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Stale nierdzewne > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Stopy specjalne
Tytan i stopy tytanu ≤ 1200 N/mm² 20 0,05 0,1 177 159 127
Stopy na bazie niklu ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Superstopy (np. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Twarde materiały
Hardox ≤ 1250 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Hardox ≤ 1550 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Stale sprężynowe ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 159 143 115
Szyny kolejowe 18 0,05 0,1 159 143 115
Metale kolorowe
Aluminium o krótkich wiórach ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Aluminium o długich wiórach ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Stopy aluminium ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Stopy aluminium do przeróbki plastycznej ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Stopy odlewnicze aluminium ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Stopy odlewnicze aluminium > 10% Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Stopy magnezu ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 796 716 573
Miedź niskostopowa ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Mosiądz o krótkich wiórach ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Mosiądz o długich wiórach ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Brąz o krótkich wiórach ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Brąz o długich wiórach ≤ 1200 N/mm² 35 0,08 0,13 309 279 223
Wartości skrawania
Do śred. 24,0-32,0
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie Posuw
(mm/obr.)
od śred. 24,0 od śred. 28,0 od śred. 32,0
vc od do n n n
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 500 N/mm² 40 0,08 0,13 531 455 398
Stale niestopowe hartowane ≤ 750 N/mm² 37 0,08 0,13 491 421 368
Stale niestopowe hartowane, stale niskostopowe hartowane ≤ 900 N/mm² 35 0,05 0,1 464 398 348
Stale niskostopowe hartowane, stale azotowe ≤ 1200 N/mm² 30 0,05 0,1 398 341 298
Stale stopowe hartowane, stale azotowe, stale narzędziowe, stale szybkotnące ≤ 1400 N/mm² 25 0,05 0,1 332 284 249
Metale odlewnicze
Żeliwo ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Grafit sferoidalny, żeliwo ciągliwe, żeliwo schłodzone ≤ 350 HB 38 0,07 0,12 504 432 378
Stale wysokiej jakości
Stale nierdzewne ≤ 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Stale nierdzewne > 850 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Stopy specjalne
Tytan i stopy tytanu ≤ 1200 N/mm² 20 0,05 0,1 265 227 199
Stopy na bazie niklu ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Superstopy (np. Inconel, Nimonic, Hastelloy) ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Twarde materiały
Hardox ≤ 1250 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Hardox ≤ 1550 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Stale sprężynowe ≤ 1400 N/mm² 18 0,05 0,1 239 205 179
Szyny kolejowe 18 0,05 0,1 239 205 179
Metale kolorowe
Aluminium o krótkich wiórach ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Aluminium o długich wiórach ≤ 500 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Stopy aluminium ≤ 450 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Stopy aluminium do przeróbki plastycznej ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Stopy odlewnicze aluminium ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Stopy odlewnicze aluminium > 10% Si ≤ 600 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Stopy magnezu ≤ 400 N/mm² 90 0,1 0,15 1194 1023 895
Miedź niskostopowa ≤ 400 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Mosiądz o krótkich wiórach ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Mosiądz o długich wiórach ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Brąz o krótkich wiórach ≤ 850 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Brąz o długich wiórach ≤ 1200 N/mm² 35 0,08 0,13 464 398 348
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wypychacz

WYRZUTNIK DO WIERTEŁ 0630940XXX

Do wiertła koronowego do metalu
x 1 szt.
Wypychacz

TRZPIEŃ-DO-WIERTEŁ-KORON-TCT-D8X103MM

Do wiertła koronowego do metalu
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt, wiertło koronowe HSS

CHUK-CREDRL-MK2-(MAN-LUBRICATION)

Do używania wierteł koronowych w maszynach z mocowaniem ze stożkiem Morse’a
x 1 szt.
Uchwyt, wiertło koronowe HSS

CHUK-CREDRL-MK2-(AUTM-LUBRICATION)

Do używania wierteł koronowych w maszynach z mocowaniem ze stożkiem Morse’a
x 1 szt.
Uchwyt, wiertło koronowe HSS

CHUK-CREDRL-MK3-(MAN-LUBRICATION)

Do używania wierteł koronowych w maszynach z mocowaniem ze stożkiem Morse’a
x 1 szt.
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Pianka do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Bardzo aktywna, wysokowydajna pianka do cięcia do wszystkich prac obróbkowych.
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia i wiercenia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta do wiercenia i obróbki skrawaniem Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Adapter do wiertła koronowego Z trzpieniem Weldon

AY-UCHWYT WELDON - FEIN QUICKIN

Z trzpieniem QuickIN do wierteł koronowych FEIN do mocowania wierteł koronowych z trzpieniem Weldon 19 mm.
x 1 szt.
Wiertarka rdzeniowa ze stopą magnetyczną MKB 35

WIERTARKA-MAGNETYCZNA-EL-MKB35

Kompaktowa elektromagnetyczna wiertarka rdzeniowa o dużej mocy do wiercenia otworów o maksymalnej średnicy 35 mm, wyposażona w pas zabezpieczający, zbiornik płynu chłodzącego i klucz imbusowy.