Wiertło koronowe z węglików spiekanych Multi Performance
Wiertło koronowe z węglika wolframu Multi Performance
WIERTŁO-KORONOWE-METAL-TCT-DŁ55MM-D22MM
Nr art. 0630949220
EAN 4099618403019
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do trzech razy dłuższa żywotność i znacząco niższa podatność na złamanie w porównaniu z wiertłami koronowymi HSS
Do dwóch razy wyższa prędkość wiercenia w porównaniu z wiertłami koronowymi HSS
Wygodna praca bez powstawania zadziorów przy długiej trwałości narzędzia
Wysokowydajne skrawanie za pomocą pierwszego, drugiego i trzeciego wstępnego gwintownika (od średnicy 17 mm)
Chwyt WelNit 2-w-1 (połączenie chwytu Weldon i Nitto Kohki) do uniwersalnego użycia w różnych narzędziach
- Dwie płaskie powierzchnie mocowania na chwycie zapewniają niezawodne użytkowanie wszystkich narzędzi z chwytami Weldon
- Trzy wypusty na chwycie zapewniają niezawodne użytkowanie ze wszystkimi narzędziami Nitto Kohki
Bez konieczności nawiercania wstępnego, bez powstawania zadziorów
Eliminuje konieczność obróbki wstępnej i końcowej
Optymalne usuwanie wiórów
Spirala stożkowa
Idealne do wiercenia stali żaroodpornych i stali o wysokiej wytrzymałości do 1400 N/mm², materiałów trudnych do obróbki (np. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, tytan), stali do torów kolejowych i wszystkich rodzajów stali wysokiej jakości
Opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (plastiku pochodzącego z recyklingu z odpadów domowych) nadaje się w 100% do recyklingu
- Wypychacze nie wchodzą w zakres dostawy. Wypychacz o numerze artykułu 0630940001 nadaje się do wierteł koronowych o średnicy < 18 mm. Wypychacz o numerze artykułu 0630940002 nadaje się do wierteł koronowych o średnicy ≥ 18 mm
- Wiertła koronowe są wyposażone wyłącznie w wysokiej jakości zęby z węglików Sandvik
- W przeciwieństwie do wierteł krętych wiertła koronowe obrabiają tylko cienki pierścień materiału, a nie otwór o pełnym przekroju. Rdzeń wiertła jest wypychany przez wypychacz za pomocą siły sprężyny. Wiertła koronowe zapewniają zatem znacznie krótszy czas wiercenia i znacznie niższe zużycie mocy w porównaniu z wiertłami krętymi
- Odpowiednie ciągłe chłodzenie podczas całego procesu wiercenia znacznie wydłuża żywotność wiertła koronowego. Nie pracować na sucho
- Należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne.
- Zdjąć luźną odzież lub biżuterię, która może zostać pochwycona przez ruchome części
- Przed użyciem zapewnić idealną współosiowość i prawidłowe zaciśnięcie napędu narzędzia
Materiały dodatkowe(X)
- Do przenośnych wiertarek magnetycznych lub stacjonarnych wiertarek kolumnowych do wykonywania dużych otworów w konstrukcjach stalowych. Wiertła koronowe nie mogą być używane z narzędziami ręcznymi!
- Zastosowanie w wiertarkach magnetycznych firmy Fein z uchwytem QuickIn jest możliwe z użyciem adaptera
- Zastosowanie w wiertarkach stacjonarnych z uchwytem stożkowym Morse'a jest możliwe z odpowiednim uchwytem
- Wsunąć wypychacz w wiertło koronowe. Uwaga: Nigdy nie używać bez wypychacza!
- Wsunąć wiertło koronowe do uchwytu wiertarki i silnie dokręcić śruby imbusowe
- W przypadku stosowania mocowań szybkomocujących wiertło koronowe jest blokowane automatycznie. Upewnić się, że wiertło koronowe jest prawidłowo osadzone w uchwycie
- Boczne naprężenie wiertła podczas pracy może prowadzić do jego złamania
- Zamocować wiertarkę w położeniu odpowiednim do wiercenia. Upewnić się, że wiertarka ma stabilną podstawę
- W razie potrzeby przed wierceniem zabezpieczyć wiertarkę przy użyciu pasa bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku prac na pionowych powierzchniach i nad głową
- Sprawdzić dane w tabeli prędkości i użyć płynu chłodzącego
- Rozpocząć ostrożnie wiercenie z małą prędkością posuwu (nie jest wymagane nawiercanie centrujące ani wstępne). Nigdy nie uderzać głowicą tnącą o przedmiot obrabiany
- Upewnić się, że posuw pozostaje stabilny i równy przez cały proces wiercenia. Zbyt niska lub zbyt wysoka prędkość posuwu może spowodować uszkodzenie wiertła koronowego
- Aby uniknąć powstawania długich wiórów podczas wiercenia głębokich otworów, należy kilkakrotnie wkładać wiertło i za każdym razem usunąć wióry
- Usunąć wióry i rdzeń wiertniczy po wywierceniu każdego otworu. Niebezpieczeństwo obrażeń: Wióry i rdzeń wiertła mogą być bardzo gorące i ostre!
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość cięcia | 55 mm |
Średnica | 22 mm |
Długość | 89 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal, Żeliwo, Stal szlachetna, Aluminium, Hardox |
Kształt trzonu | WelNit |
Powłoka | Niepokrywana |
Materiał narzędzia | Karbid |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
| Wartości skrawania | |||||||
| Do śred. 12,0-20,0 | |||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | Posuw (mm/obr.) | od śred. 12,0 | od śred. 16,0 | od śred. 20,0 | ||
| vc | od | do | n | n | n | ||
| Stale | |||||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 1061 | 796 | 637 |
| Stale niestopowe hartowane | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 981 | 736 | 589 |
| Stale niestopowe hartowane, stale niskostopowe hartowane | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 928 | 696 | 557 |
| Stale niskostopowe hartowane, stale azotowe | ≤ 1200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 796 | 597 | 477 |
| Stale stopowe hartowane, stale azotowe, stale narzędziowe, stale szybkotnące | ≤ 1400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 663 | 497 | 398 |
| Metale odlewnicze | |||||||
| Żeliwo | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 1008 | 756 | 605 |
| Grafit sferoidalny, żeliwo ciągliwe, żeliwo schłodzone | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 1008 | 756 | 605 |
| Stale wysokiej jakości | |||||||
| Stale nierdzewne | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
| Stale nierdzewne | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
| Stopy specjalne | |||||||
| Tytan i stopy tytanu | ≤ 1200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
| Stopy na bazie niklu | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Superstopy (np. Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Twarde materiały | |||||||
| Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Stale sprężynowe | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
| Szyny kolejowe | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 | |
| Metale kolorowe | |||||||
| Aluminium o krótkich wiórach | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Aluminium o długich wiórach | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Stopy aluminium | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Stopy aluminium do przeróbki plastycznej | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Stopy odlewnicze aluminium ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Stopy odlewnicze aluminium > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Stopy magnezu | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
| Miedź niskostopowa | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Mosiądz o krótkich wiórach | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Mosiądz o długich wiórach | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Brąz o krótkich wiórach | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Brąz o długich wiórach | ≤ 1200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
| Legenda |
| vc = prędkość skrawania [m/min] |
| n = prędkość obrotowa [obr./min] |
| Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków. |
| Wartości skrawania | |||||||
| Do śred. 36,0-50,0 | |||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | Posuw (mm/obr.) | od śred. 36,0 | od śred. 40,0 | od śred. 50,0 | ||
| vc | od | do | n | n | n | ||
| Stale | |||||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 354 | 318 | 255 |
| Stale niestopowe hartowane | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 327 | 294 | 236 |
| Stale niestopowe hartowane, stale niskostopowe hartowane | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 309 | 279 | 223 |
| Stale niskostopowe hartowane, stale azotowe | ≤ 1200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 265 | 239 | 191 |
| Stale stopowe hartowane, stale azotowe, stale narzędziowe, stale szybkotnące | ≤ 1400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 221 | 199 | 159 |
| Metale odlewnicze | |||||||
| Żeliwo | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 336 | 302 | 242 |
| Grafit sferoidalny, żeliwo ciągliwe, żeliwo schłodzone | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 336 | 302 | 242 |
| Stale wysokiej jakości | |||||||
| Stale nierdzewne | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
| Stale nierdzewne | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
| Stopy specjalne | |||||||
| Tytan i stopy tytanu | ≤ 1200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
| Stopy na bazie niklu | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Superstopy (np. Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Twarde materiały | |||||||
| Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Stale sprężynowe | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
| Szyny kolejowe | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 | |
| Metale kolorowe | |||||||
| Aluminium o krótkich wiórach | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Aluminium o długich wiórach | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Stopy aluminium | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Stopy aluminium do przeróbki plastycznej | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Stopy odlewnicze aluminium ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Stopy odlewnicze aluminium > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Stopy magnezu | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
| Miedź niskostopowa | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Mosiądz o krótkich wiórach | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Mosiądz o długich wiórach | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Brąz o krótkich wiórach | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Brąz o długich wiórach | ≤ 1200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
| Wartości skrawania | |||||||
| Do śred. 24,0-32,0 | |||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | Posuw (mm/obr.) | od śred. 24,0 | od śred. 28,0 | od śred. 32,0 | ||
| vc | od | do | n | n | n | ||
| Stale | |||||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 531 | 455 | 398 |
| Stale niestopowe hartowane | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 491 | 421 | 368 |
| Stale niestopowe hartowane, stale niskostopowe hartowane | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 464 | 398 | 348 |
| Stale niskostopowe hartowane, stale azotowe | ≤ 1200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 398 | 341 | 298 |
| Stale stopowe hartowane, stale azotowe, stale narzędziowe, stale szybkotnące | ≤ 1400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 332 | 284 | 249 |
| Metale odlewnicze | |||||||
| Żeliwo | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 504 | 432 | 378 |
| Grafit sferoidalny, żeliwo ciągliwe, żeliwo schłodzone | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 504 | 432 | 378 |
| Stale wysokiej jakości | |||||||
| Stale nierdzewne | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
| Stale nierdzewne | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
| Stopy specjalne | |||||||
| Tytan i stopy tytanu | ≤ 1200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
| Stopy na bazie niklu | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Superstopy (np. Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Twarde materiały | |||||||
| Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Stale sprężynowe | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
| Szyny kolejowe | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 | |
| Metale kolorowe | |||||||
| Aluminium o krótkich wiórach | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Aluminium o długich wiórach | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Stopy aluminium | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Stopy aluminium do przeróbki plastycznej | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Stopy odlewnicze aluminium ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Stopy odlewnicze aluminium > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Stopy magnezu | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
| Miedź niskostopowa | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
| Mosiądz o krótkich wiórach | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
| Mosiądz o długich wiórach | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
| Brąz o krótkich wiórach | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
| Brąz o długich wiórach | ≤ 1200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!