Wiertło kororonowe do zgrzein punktowych, z węglików spiekanych, z trzema krawędziami tnącymi
Wiertło do zg.punkt.,węgl.sp.,3 kraw.tn, wiertarki
WIERTŁO DO ZGRZEWÓW VHM-D6-3KT
Nr art. 0710811600
EAN 4053479279190
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonałe centrowanie wiertła na zgrzeinie punktowej
Szeroka, ale wytrzymała geometria końcówki
Wyjątkowo wysoka trwałość
Innowacyjna powłoka Magma na wiertle
Materiały dodatkowe(X)
- Wiertła do zgrzein punktowych o długości L=80 mm i trzonku trójkątnym nadają się tylko do użytku w wiertarkach trójszczękowych.
- Węgliki spiekane są wyjątkowo twarde, co sprawia, że są bardzo kruche i podatne na złamania, jeśli nie są prawidłowo obsługiwane.
- Wiertło koronowe należy ustawiać precyzyjnie i pod właściwym kątem. Umieścić wiertło w środku, a następnie rozpocząć wiercenie zapewniając równomierne przyłożenie nacisku styku.
- Zalecamy wiercenie ze stałą prędkością, maksymalnie 1800 obr/min.
- Unikać: przerw w procesach wiercenia, gwałtownych ruchów podczas pozycjonowania wiertła, uderzeń wiertła z boku, upuszczania wiertła.
![]() | |
Materiał narzędzia | Karbid |
Średnica | 6 mm |
Długość | 80 mm |
Średnica chwytu | 6 mm |