Wiertło spiralne DIN 340 HSS typ RN

Wiertło spir. HSS DIN 340 RN kąt wierzch. 118 st.
WIERTLO SPIRALNE HSS DIN340 D8.5X165

Nr art. 062985

EAN 4011231527200

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło spiralne DIN 340 HSS typ RN

Nr art. 062985
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
Długie wiertła do głębokiego nawiercania stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz żeliwa.
  • Szybszy postęp pracy i łagodniejsze prowadzenie

  • Doskonała przyczepność środków chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów materiału

  • Powierzchnia waporyzowana

  • Opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (tworzywo sztuczne z recyklingu odpadów komunalnych), w 100% nadające się do recyklingu
Uwaga

Podczas używania wierteł krętych zgodnych z DIN 340 zaleca się uprzednie wywiercenie otworu centrującego.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do stali

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal, Żeliwo

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 340 / 10xD

Średnica (Ø)

8,5 mm

Długość (l1)

165 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

109 mm

Średnica chwytu

8,5 mm

Kształt trzonu

Cylindryczne

Powłoka

Waporyzowane

Materiał narzędzia

HSS

Kąt ostrza

118 Stopnie

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( )

2 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

1 na 4 punkty

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

1000 N/mm²

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem