Wiertło spiralne HSCo DIN 338 MFD Speed

Wiertło spiralne HSCo DIN 338 MFD Speed
WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D3.0MM

Nr art. 0626930300

EAN 4056807579276

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło spiralne HSCo DIN 338 MFD Speed

Nr art. 0626930300
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
Ręczne wiertło o wysokiej prędkości do precyzyjnego wiercenia w niemalże wszystkich materiałach, np. w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stalach żaroodpornych i tytanie. Produkt nadaje się również do ogólnych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych (takich jak aluminium, stopy aluminium, brąz, tworzywo sztuczne).

Szybkość do 50% wyższa niż w przypadku typowych szlifowanych wierteł spiralnych


Geometria zoptymalizowana pod kątem szybkości



Bezkonkurencyjne wycentrowanie, nawet na zakrzywionych powierzchniach


Kąt wierzchołkowy 135° i zoptymalizowane ścinanie poprzeczne



Niski współczynnik tarcia i szybkie usuwanie wiórów


Wysokiej jakości wzór Vario



Uchwyt 3-płaszczyznowy (od średnicy 4 mm):


  • Brak luzu w uchwycie wiertarskim — szybsza, bardziej komfortowa praca

  • Optymalne przenoszenie mocy

  • Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem

  • Minimalny wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego


Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth

Uwaga

Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Specjalnie zaprojektowane wiertło do różnych zastosowań w zakresie wkrętarek akumulatorowych i ręcznych

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka, Wkrętaki akumulatorowe, Wiertarka stojakowa

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal, Żeliwo, Stal szlachetna, Tytan, Aluminium

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Średnica (Ø)

3,0 mm

Długość (l1)

61 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

33 mm

Średnica chwytu

3,0 mm

Kształt trzonu

Cylindryczne

Powłoka

Wielokrotnie rafinowany

Materiał narzędzia

HSCO

Kąt ostrza

135 Stopnie

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( )

3 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

4 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

4 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

4 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

1200 N/mm²

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Stale do azotowania, Stale narzędziowe, Stal szybkotnąca, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Żeliwo białe, Stale szlachetne, siarkowane, Stale szlachetne, austenityczne, Stale szlachetne, martenzytyczne, Tytan, Stale sprężynowe, Stopy magnezu, Miedz, niskostopowa, Brąz, krótki wiór, Brąz, długi wiór, Mosiądz, krótki wiór, Mosiądz, długi wiór, Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne, Stale odpuszczane stopowe, Stopy tytanu, Stopy aluminiowe, Aluminium, Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu), Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia i wiercenia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Olej do cięcia i wiercenia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
x 1 szt.
Pasta do wiercenia i obróbki skrawaniem Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem