Wiertło spiralne HSCo DIN 338 MFD Speed
Wiertło spiralne HSCo DIN 338 MFD Speed
WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D8.5MM
Nr art. 0626930850
EAN 4056807135540
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybkość do 50% wyższa niż w przypadku typowych szlifowanych wierteł spiralnych
Geometria zoptymalizowana pod kątem szybkości
Bezkonkurencyjne wycentrowanie, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Kąt wierzchołkowy 135° i zoptymalizowane ścinanie poprzeczne
Niski współczynnik tarcia i szybkie usuwanie wiórów
Wysokiej jakości wzór Vario
Uchwyt 3-płaszczyznowy (od średnicy 4 mm):
- Brak luzu w uchwycie wiertarskim — szybsza, bardziej komfortowa praca
- Optymalne przenoszenie mocy
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Minimalny wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Specjalnie zaprojektowane wiertło do różnych zastosowań w zakresie wkrętarek akumulatorowych i ręcznych
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka, Wkrętaki akumulatorowe, Wiertarka stojakowa |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal, Żeliwo, Stal szlachetna, Tytan, Aluminium |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 8,5 mm |
Długość (l1) | 117 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 75 mm |
Średnica chwytu | 8,5 mm |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
Powłoka | Wielokrotnie rafinowany |
Materiał narzędzia | HSCO |
Kąt ostrza | 135 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 3 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1200 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Stale do azotowania, Stale narzędziowe, Stal szybkotnąca, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Żeliwo białe, Stale szlachetne, siarkowane, Stale szlachetne, austenityczne, Stale szlachetne, martenzytyczne, Tytan, Stale sprężynowe, Stopy magnezu, Miedz, niskostopowa, Brąz, krótki wiór, Brąz, długi wiór, Mosiądz, krótki wiór, Mosiądz, długi wiór, Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne, Stale odpuszczane stopowe, Stopy tytanu, Stopy aluminiowe, Aluminium, Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu), Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!