Wiertło spiralne HSS DIN 338 SMART STEP

Wiertło spiralne SMART STEP HSS DIN 338
WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 4,5 MM

Nr art. 0624930450

EAN 4061975499080

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło spiralne HSS DIN 338 SMART STEP

Nr art. 0624930450

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.

Oryginalny produkt SMART STEP: pierwsze wiertło spiralne o stopniowej geometrii wierzchołka (od średnicy 2,5 mm)



Precyzyjne, okrągłe otwory



Wyjątkowo wygodne wiercenie


  • Eliminuje konieczność nawiercania, precyzyjne wiercenie punktowe bez ześlizgiwania się

  • Możliwość wiercenia pod kątem

  • Proste wiercenie lub powiększanie istniejącego otworu


Znacznie szybsze niż konwencjonalne wiertła spiralne z tradycyjnym wierzchołkiem



Idealne do rozwiercania nitów i śrub dwustronnych



Pierwsze wiertło spiralne umożliwiające precyzyjne wiercenie ręczne do średnicy 20 mm bez nawiercania; umożliwia także dokładne otwory do średnicy 26,5 mm bez nawiercania w przypadku użycia na wiertarce kolumnowej


Chwyt zredukowany do średnicy 12,7 mm z > 13,0 mm średnicy nominalnej otworów do stosowania we wszystkich popularnych 3-szczękowych uchwytach wiertarskich



Chwyt 3-ścienny (od średnicy 4 mm)


  • Wiertło nie ślizga się w uchwycie wiertarskim; szybsza, wygodniejsza praca

  • Optymalne przeniesienie mocy

  • Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem

  • Luzowanie i dokręcanie uchwytu wiertarskiego z użyciem minimalnej siły


Opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (plastiku pochodzącego z recyklingu z odpadów domowych) nadaje się w 100% do recyklingu

Uwaga

Przy otworach nieprzelotowych należy zwrócić uwagę na wydłużoną końcówkę wiertła (patrz wymiar l3)!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Idealnie nadaje się do wiercenia otworów pod nity, wiercenia otworów pod kołki rozporowe, do wiercenia otworów w blachach i cienkościennych materiałach profilowych (np. aluminium / profile okienne).

  • Wysoka jakość wierconych otworów i znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami spiralnymi do wiercenia otworów w drewnie.

  • Idealnie nadaje się do precyzyjnej, wygodnej i szybkiej pracy w materiałach litych (np. w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm², aluminium i tworzywach sztucznych).

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka, Wkrętaki akumulatorowe, Wiertarka stojakowa

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal, Żeliwo, Metal nieżelazny, Drewno, Drewno twarde

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Średnica (Ø)

4,5 mm

Długość (l1)

80 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

47 mm

Długość wiertełka (l3)

3,3 mm

Średnica chwytu

4,5 mm

Kształt trzonu

Uchwyt 3-płaszczyznowy

Powłoka

Wielokrotnie rafinowany

Materiał narzędzia

HSS

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( )

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

4 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

4 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

4 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

1000 N/mm²

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Stopy magnezu, Miedz, niskostopowa, Mosiądz, krótki wiór, Mosiądz, długi wiór, Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Wartości skrawania
Średnice 1,0-2,5
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie Od średnicy 1,0 Od średnicy 2,0 Od średnicy 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 1000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 1000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 1000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Stale azotowane ≤ 1000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Stale narzędziowe ≤ 1000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Stale szybkotnące ≤ 1000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Metale odlewnicze
Żeliwo ≤ 350 HB 22 31 8,913 10,186 0,018 4,456 5,093 0,063 3,565 4,074 0,080
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB 22 31 7,003 7,958 0,018 3,501 3,979 0,063 2,801 3,183 0,080
Metal kolorowy
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 12,732 19,099 0,018 6,366 9,549 0,063 5,093 7,639 0,080
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne 20 37 6,366 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne 20 37 4,777 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Drewno
Drewno miękkie 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Drewno twarde
Drewno twarde 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Legenda
vc = prędkość skrawania [m/min]
f = posuw (mm/obr.)
n = prędkość obrotowa [obr./min]
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków.
Wartości skrawania
Do średnicy 12,5
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie Od średnicy 12,5
vc n f
od do od do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 1000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 1000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 1000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Stale azotowane ≤ 1000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Stale narzędziowe ≤ 1000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Stale szybkotnące ≤ 1000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Metale odlewnicze
Żeliwo ≤ 350 HB 22 31 891 1,019 0,313
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB 22 31 700 796 0,313
Metal kolorowy
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 1,019 1,528 0,250
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne 20 37 636 955 0,250
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne 20 37 636 955 0,250
Drewno
Drewno miękkie 25 37 796 955 0,250
Drewno twarde
Drewno twarde 22 31 700 796 0,200
Wartości skrawania
Średnice 6,3-10,0
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie Od średnicy 6,3 Od średnicy 8,0 Od średnicy 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 1000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 1000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 1000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Stale azotowane ≤ 1000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Stale narzędziowe ≤ 1000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Stale szybkotnące ≤ 1000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Metale odlewnicze
Żeliwo ≤ 350 HB 22 31 1,840 2,102 0,208 1,448 1,655 0,260 1,158 1,325 0,325
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB 22 31 1,446 1,642 0,208 1,138 1,294 0,260 910 1,035 0,325
Metal kolorowy
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 2,021 3,032 0,160 1,592 2,387 0,200 1,273 1,910 0,250
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Drewno
Drewno miękkie 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Drewno twarde
Drewno twarde 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Wartości skrawania
Średnice 3,15-5,0
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie Od średnicy 3,15 Od średnicy 4,0 Od średnicy 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 1000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 1000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 1000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Stale azotowane ≤ 1000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Stale narzędziowe ≤ 1000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Stale szybkotnące ≤ 1000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Metale odlewnicze
Żeliwo ≤ 350 HB 22 31 2,829 3,234 0,100 2,228 2,546 0,125 2,050 2,343 0,144
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB 22 31 2,223 2,526 0,100 1,751 1,989 0,125 1,611 1,831 0,144
Metal kolorowy
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 4,042 6,063 0,100 3,183 4,775 0,125 2,546 3,820 0,125
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Drewno
Drewno miękkie 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Drewno twarde
Drewno twarde 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pianka do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Bardzo aktywna, wysokowydajna pianka do cięcia do wszystkich prac obróbkowych.
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia i wiercenia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta do wiercenia i obróbki skrawaniem Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA (ABS 18 POWER)-2X5AH

Bardzo mocna, poręczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa zaprojektowana specjalnie do trudnych warunków budowy z momentem obrotowym 140 Nm. Opracowane przez firmę Würth w celu spełnienia wymagań rzemieślników