Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN
WIERTLO HSS DIN338 D4.0MM

Nr art. 062540
EAN 4011231522731

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².

Duża odporność na złamanie


Bezwiórowy proces produkcji



Idealne do produkcji i montażu niewymagających wysokiej precyzji


Wytrzymała i trwała konstrukcja



Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów


Powierzchnia obrabiana strumieniowo-ściernie

Uwaga
  • Średnica uchwytu wiertarskiego została zmniejszona z 13,0 mm do 12,7 mm

  • Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka
Wkrętaki akumulatorowe

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal

Jakość

Würth-Standard

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Średnica (Ø)

4 mm

Długość (l1)

75 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

43 mm

Średnica chwytu

4 mm

Kształt trzonu

Cylindryczne

Powłoka

Waporyzowane

Materiał narzędzia

HSS

Kąt ostrza

118 Stopnie

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

1 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( )

1 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

2 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

2 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

1 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

1 na 4 punkty

Samocentrujące

Nie

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

1000 N/mm²

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem