Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN
WIERTLO HSS DIN338 D4.5MM

Nr art. 062545
EAN 4011231522793

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².

Duża odporność na złamanie


Bezwiórowy proces produkcji



Idealne do produkcji i montażu niewymagających wysokiej precyzji


Wytrzymała i trwała konstrukcja



Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów


Powierzchnia obrabiana strumieniowo-ściernie

Uwaga
  • Średnica uchwytu wiertarskiego została zmniejszona z 13,0 mm do 12,7 mm

  • Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka
Wkrętaki akumulatorowe

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal

Jakość

Würth-Standard

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Średnica (Ø)

4,5 mm

Długość (l1)

80 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

47 mm

Średnica chwytu

4,5 mm

Kształt trzonu

Cylindryczne

Powłoka

Waporyzowane

Materiał narzędzia

HSS

Kąt ostrza

118 Stopnie

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

1 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( )

1 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

2 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

2 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

1 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

1 na 4 punkty

Samocentrujące

Nie

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

1000 N/mm²

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem