Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN 130 stopni
WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D1.5MM

Nr art. 0624000150

EAN 4045989447107

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

Nr art. 0624000150
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
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.

O 20% niższa siła posuwu w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami, szybszy postęp wiercenia i mniejsze obciążenie operatora


Zoptymalizowane szlifowanie poprzeczne



Dokładne wiercenie punktowe bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach


Zoptymalizowany wierzchołek centrujący



Idealne rozwiązanie wiercenia otworów rdzeniowych


Bardzo precyzyjna geometria wierzchołka zapewnia precyzyjne wykonywanie otworów



Bardzo dobre właściwości adhezyjne środków chłodząco-smarujących i zmniejszona tendencja do tworzenia się osadów materiałowych


Powierzchnia waporyzowana



Opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (plastiku pochodzącego z recyklingu z odpadów domowych) nadaje się w 100% do recyklingu

Uwaga

Trzonek wiertła o średnicy 13,0 mm został zredukowany do średnicy 12,7 mm

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarka, Wkrętaki akumulatorowe, Wiertarka stojakowa

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal, Żeliwo

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Średnica (Ø)

1,5 mm

Długość (l1)

40 mm

Długość rowka wiórowego (l2)

18 mm

Średnica chwytu

1,5 mm

Kształt trzonu

Cylindryczne

Powłoka

Waporyzowane

Materiał narzędzia

HSS

Kąt ostrza

130 Stopnie

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( )

3 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

1 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do

1000 N/mm²

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Stopy magnezu, Miedz, niskostopowa, Mosiądz, krótki wiór, Mosiądz, długi wiór, Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Wartości skrawania
Średnice 1,0-2,5
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie od średnicy 1,0 od średnicy 2,0 od średnicy 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Stale stopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Stale azotowane ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Stale narzędziowe ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Stale szybkotnące ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Metale odlewnicze
Żeliwo ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Legenda
vc = prędkość skrawania [m/min]
f = posuw [mm/obr.]
n = prędkość obrotowa [obr./min]
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków.
Wartości skrawania
Średnice 12,5-20,0
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie od średnicy 12,5 od średnicy 16,0 od średnicy 20,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Stale stopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Stale azotowane ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Stale narzędziowe ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Stale szybkotnące ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Metale odlewnicze
Żeliwo ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Wartości skrawania
Średnice 6,3-10,0
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie od średnicy 6,3 od średnicy 8,0 od średnicy 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Stale stopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Stale azotowane ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Stale narzędziowe ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Stale szybkotnące ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Metale odlewnicze
Żeliwo ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Wartości skrawania
Średnice 3,15-5,0
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie od średnicy 3,15 od średnicy 4,0 od średnicy 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Stale stopowe hartowane i odpuszczane ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Stale azotowane ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Stale narzędziowe ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Stale szybkotnące ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Metale odlewnicze
Żeliwo ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pianka do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Bardzo aktywna, wysokowydajna pianka do cięcia do wszystkich prac obróbkowych.
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA (ABS 18 POWER)-2X5AH

Bardzo mocna, poręczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa zaprojektowana specjalnie do trudnych warunków budowy z momentem obrotowym 140 Nm. Opracowane przez firmę Würth w celu spełnienia wymagań rzemieślników
x 1 szt.
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia i wiercenia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Olej do cięcia i wiercenia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
x 1 szt.
Pasta do wiercenia i obróbki skrawaniem Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem