Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN 130 stopni
WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.5MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
O 20% niższa siła posuwu w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami, szybszy postęp wiercenia i mniejsze obciążenie operatora
Zoptymalizowane szlifowanie poprzeczne
Dokładne wiercenie punktowe bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Zoptymalizowany wierzchołek centrujący
Idealne rozwiązanie wiercenia otworów rdzeniowych
Bardzo precyzyjna geometria wierzchołka zapewnia precyzyjne wykonywanie otworów
Bardzo dobre właściwości adhezyjne środków chłodząco-smarujących i zmniejszona tendencja do tworzenia się osadów materiałowych
Powierzchnia waporyzowana
Opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (plastiku pochodzącego z recyklingu z odpadów domowych) nadaje się w 100% do recyklingu
Trzonek wiertła o średnicy 13,0 mm został zredukowany do średnicy 12,7 mm
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka, Wkrętaki akumulatorowe, Wiertarka stojakowa |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal, Żeliwo |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 3,5 mm |
Długość (l1) | 70 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 39 mm |
Średnica chwytu | 3,5 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Waporyzowane |
Materiał narzędzia | HSS |
Kąt ostrza | 130 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 3 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1000 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Stopy magnezu, Miedz, niskostopowa, Mosiądz, krótki wiór, Mosiądz, długi wiór, Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne |
| Wartości skrawania | ||||||||||||
| Średnice 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | od średnicy 1,0 | od średnicy 2,0 | od średnicy 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Stale | ||||||||||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
| Stale stopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Stale azotowane | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Stale narzędziowe | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Stale szybkotnące | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Metale odlewnicze | ||||||||||||
| Żeliwo | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
| Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Tworzywa sztuczne | ||||||||||||
| Tworzywa sztuczne | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Legenda |
| vc = prędkość skrawania [m/min] |
| f = posuw [mm/obr.] |
| n = prędkość obrotowa [obr./min] |
| Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków. |
| Wartości skrawania | ||||||||||||
| Średnice 12,5-20,0 | ||||||||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | od średnicy 12,5 | od średnicy 16,0 | od średnicy 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Stale | ||||||||||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
| Stale stopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| Stale azotowane | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| Stale narzędziowe | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| Stale szybkotnące | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| Metale odlewnicze | ||||||||||||
| Żeliwo | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 |
| Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 |
| Tworzywa sztuczne | ||||||||||||
| Tworzywa sztuczne | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
| Wartości skrawania | ||||||||||||
| Średnice 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | od średnicy 6,3 | od średnicy 8,0 | od średnicy 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Stale | ||||||||||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
| Stale stopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Stale azotowane | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Stale narzędziowe | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Stale szybkotnące | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Metale odlewnicze | ||||||||||||
| Żeliwo | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
| Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
| Tworzywa sztuczne | ||||||||||||
| Tworzywa sztuczne | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| Wartości skrawania | ||||||||||||
| Średnice 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | od średnicy 3,15 | od średnicy 4,0 | od średnicy 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Stale | ||||||||||||
| Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| Stale niestopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Stale stopowe hartowane i odpuszczane | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Stale azotowane | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Stale narzędziowe | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Stale szybkotnące | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Metale odlewnicze | ||||||||||||
| Żeliwo | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
| Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Tworzywa sztuczne | ||||||||||||
| Tworzywa sztuczne | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!