Wiertło spiralne SD+ DIN6537K 3xD typ H AMBIDUR UHS
Wiertło spiralne SD+ DIN6537K 3xD typ H AMBIDUR UHS
WIERTŁO-SD+-3XD-UHS-IC-SC-HA-D10,5MM
Nr art. 5443939079
EAN 4065746777513
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Kod produktu | 6858 |
Materiały przeznaczone do obróbki | Żeliwo, Materiał twardy i odporny |
Normy | DIN 6537 |
Konstrukcja | Krótkie |
Powłoka | AMBIDUR |
Maks. głębokość wiercenia (D) | 3xD |
Materiał narzędzia | SC |
Liczba faz prowadzących | 2 szt |
Kąt ostrza | 140 Stopnie |
Ilość ostrzy | 2 szt |
Zasilanie płynem chłodzącym | Wewnętrzne |
Średnica (d1) | 10,5 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczny DIN 6535-HA |
Długość (l1) | 102 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 55 mm |
Tolerancja średnicy krawędzi tnącej | h7 |
Średnica chwytu (d2) | 12 mm |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Materiał podgrupy | Stale stopowe do azotowania < 1300 N/mm², Żeliwo szare, Żeliwo ciągliwe, Stale > 45 HRC |