Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wiertło spiralne do drewna HSS

WIERTŁO-DO-DREW-HSS-S1/4IN-D6-L95-WL66MM

Nr art. 0650010600

EAN 4050641562791

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło spiralne do drewna HSS

Nr art. 0650010600
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
Z trzonkiem 1/4 cala DIN 3126 kształt C

Szlifowane wiertło o wysokiej jakości wykonane z wysokowydajnej stali szybkotnącej (HSS) 100 Cr6. Spełnia najwyższe wymagania w zakresie dokładności i żywotności.



Rozwiązanie opracowane specjalnie do użytku w wiertarkach ręcznych w połączeniu z uchwytem wierteł



Bardzo niskie tolerancje produkcyjne z precyzyjnie określoną powierzchnią i jakością profilu.


Dokładne wiercenie



Element szlifowany z jednego kawałka


  • Dokładne wiercenie

  • Praktycznie 100% koncentryczności

  • Bez oddzielania się wiertła do wałka sześciokątnego po rozgrzaniu wiertła


Frez wstępny w obniżonej wersji (wysokość frezu wstępnego 0,3–0,5 mm)


Ściąga i przecina włókna drewna przed wierceniem w celu uzyskania czystego otworu.



Niezwykle ostre szlifowane krawędzie tnące


Szybkie i czyste wiercenie



Tylne fazowanie


  • Zapobiega odchyleniom od średnicy (bez wiercenia poza środkiem)

  • Podwyższona stabilność wiertła
Uwaga

Podczas używania do materiałów ściernych, np. powlekanych tworzywem sztucznym materiałów panelowych należy spodziewać się skrócenia żywotności.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do uniwersalnego zastosowania w litym drewnie, drewnie klejonym, w płytach MDF i w płytach wiórowych.

Średnica (Ø)

6 mm

Długość

95 mm

Długość robocza

66 mm

Materiał narzędzia

HSS

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mocowanie 1/4 cala

UCHWYT-DO-BITÓW-SWF-1/4CAL-L60MM

Uchwyt szybkomocujący zoptymalizowany pod kątem pracy wraz z wiertłami z uchwytem 6-kt. 1/4 cala oraz bitami (kształt C 6.3, kształt E 6.3 i podwójne bity) o mocowaniu sześciokątnym 1/4 cala.
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.