Wiertło spiralne do drewna HSS
Wiertło spiralne do drewna HSS
WIERTŁO-HSS-DO-DREW-1/4IN-D8-L110-WL81MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szlifowane wiertło o wysokiej jakości wykonane z wysokowydajnej stali szybkotnącej (HSS) 100 Cr6. Spełnia najwyższe wymagania w zakresie dokładności i żywotności.
Rozwiązanie opracowane specjalnie do użytku w wiertarkach ręcznych w połączeniu z uchwytem wierteł
Bardzo niskie tolerancje produkcyjne z precyzyjnie określoną powierzchnią i jakością profilu.
Dokładne wiercenie
Element szlifowany z jednego kawałka
- Dokładne wiercenie
- Praktycznie 100% koncentryczności
- Bez oddzielania się wiertła do wałka sześciokątnego po rozgrzaniu wiertła
Frez wstępny w obniżonej wersji (wysokość frezu wstępnego 0,3–0,5 mm)
Ściąga i przecina włókna drewna przed wierceniem w celu uzyskania czystego otworu.
Niezwykle ostre szlifowane krawędzie tnące
Szybkie i czyste wiercenie
Tylne fazowanie
- Zapobiega odchyleniom od średnicy (bez wiercenia poza środkiem)
- Podwyższona stabilność wiertła
Podczas używania do materiałów ściernych, np. powlekanych tworzywem sztucznym materiałów panelowych należy spodziewać się skrócenia żywotności.
Materiały dodatkowe(X)
Do uniwersalnego zastosowania w litym drewnie, drewnie klejonym, w płytach MDF i w płytach wiórowych.
Średnica (Ø) | 8 mm |
Długość | 110 mm |
Długość robocza | 81 mm |
Materiał narzędzia | HSS |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!