Wiertło stopniowe do grubszych materiałów HSS SMART STEP Deepcut
Stopn. wiertło spiralne HSS Smart Step Deepcut
WIERTŁO-STOPN-SMARTSTEP-DEEPCUT-D4-12MM
Nr art. 0694459412
EAN 4062856812400
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne okrągłe otwory
Bez zmian narzędzi, krótsze czasy obróbki
- Eliminuje wiercenie wstępne przy użyciu mniejszych wierteł spiralnych, precyzyjne gwintowanie bez bicia wiertła
- Nie wymaga dodatkowego gratowania, ponieważ funkcję tę wykonuje następna większa średnica
- Łączy wiele średnic otworów w jednym narzędziu
- Bardzo szybkie gwintowanie i szybszy proces wiercenia dzięki czterem wydajnym krawędziom tnącym i technologii SMART STEP
Elastyczne, inteligentne zastosowanie
- (w porównaniu do konwencjonalnych wierteł stopniowych, które są ograniczone do blachy o grubości 4 mm)
- Specjalnie zaprojektowana wersja, która łączy wszystkie średnice otworów pod gwint (śr. 3,3-10,2 mm) do gwintów przelotowych M4-M12 do 1,5xD w jednym narzędziu
- Do stosowania w wiertarkach akumulatorowych, jak również w wiertarkach ręcznych i słupowych oraz w prasach wiertarskich.
- W porównaniu z użyciem wiertarek rdzeniowych z magnetycznymi wiertłami diamentowymi nie ma trudno dostępnych miejsc (np. na belkach T) ani problemów z powodu niewystarczających sił przyczepności
Wyjątkowo wygodne wiercenie
- Wiercenie z mniejszym obciążeniem
- Wyjątkowo płynne działanie bez blokowania w obrabianym przedmiocie
- Brak odkształceń blachy
- Proste przetaczanie lub powiększanie istniejącego otworu
- Mniejsza siła nacisku na narzędzie podczas procesu wiercenia
Wielowarstwowa powłoka chroniąca przez zużyciem AlCrN
- Odporność na bardzo wysokie temperatury, do 1050°C
- Bardzo wysoka twardość powłoki: 3000 HV
- Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia optymalne odprowadzanie wiórów i lepsze właściwości skrawania (zapobiega zużyciu materiału)
Uchwyt 3-płaszczyznowy
Zapobiega obracaniu się w uchwycie wiertarskim, zapewnia optymalne przeniesienie mocy i chroni uchwyt wiertarski przed uszkodzeniem
Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające brązowy certyfikat Cradle to Cradle Certified®
Materiały dodatkowe(X)
- Zapewnić odpowiednie chłodzenie/smarowanie
- Zwrócić uwagę na równomierny posuw
- Przestrzegać tabeli prędkości
- Nie naciskać podczas wiercenia. Wiertło stopniowe automatycznie wsuwa się w blachę
- Podczas wiercenia należy zwrócić uwagę na całkowitą długość wiertła stopniowego
Min./maks. średnica wiertła | 4-12 mm |
Średnica chwytu | 6 mm |
Długość wałka | 25 mm |
Długość | 126,32 mm |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
Powłoka | AlCrN |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal, Żeliwo, Metal nieżelazny, Drewno, Drewno twarde |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!