Wiertło stopniowe do grubszych materiałów HSS SMART STEP Deepcut

Stopn. wiertło spiralne HSS Smart Step Deepcut
WIERTŁO-STOPN-SMARTSTEP-DEEPCUT-D8-20MM

Nr art. 0694459820

EAN 4062856812394

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertło stopniowe do grubszych materiałów HSS SMART STEP Deepcut

Nr art. 0694459820
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
Uniwersalne wiertło stopniowe z powłoką AlCrN i wyjątkową technologią SMART STEP do precyzyjnego i elastycznego zastosowania w blachach, a teraz także do grubszych przedmiotów obrabianych ze stali konwencjonalnych o wytrzymałości do 1300 N/mm², żeliwa, aluminium, mosiądzu, brązu, pleksiglasu, tworzyw sztucznych i drewna.

Precyzyjne okrągłe otwory



Bez zmian narzędzi, krótsze czasy obróbki


  • Eliminuje wiercenie wstępne przy użyciu mniejszych wierteł spiralnych, precyzyjne gwintowanie bez bicia wiertła

  • Nie wymaga dodatkowego gratowania, ponieważ funkcję tę wykonuje następna większa średnica

  • Łączy wiele średnic otworów w jednym narzędziu

  • Bardzo szybkie gwintowanie i szybszy proces wiercenia dzięki czterem wydajnym krawędziom tnącym i technologii SMART STEP


Elastyczne, inteligentne zastosowanie


  •  (w porównaniu do konwencjonalnych wierteł stopniowych, które są ograniczone do blachy o grubości 4 mm)

  • Specjalnie zaprojektowana wersja, która łączy wszystkie średnice otworów pod gwint (śr. 3,3-10,2 mm) do gwintów przelotowych M4-M12 do 1,5xD w jednym narzędziu

  • Do stosowania w wiertarkach akumulatorowych, jak również w wiertarkach ręcznych i słupowych oraz w prasach wiertarskich.

  • W porównaniu z użyciem wiertarek rdzeniowych z magnetycznymi wiertłami diamentowymi nie ma trudno dostępnych miejsc (np. na belkach T) ani problemów z powodu niewystarczających sił przyczepności


Wyjątkowo wygodne wiercenie


  • Wiercenie z mniejszym obciążeniem

  • Wyjątkowo płynne działanie bez blokowania w obrabianym przedmiocie

  • Brak odkształceń blachy

  • Proste przetaczanie lub powiększanie istniejącego otworu

  • Mniejsza siła nacisku na narzędzie podczas procesu wiercenia


Wielowarstwowa powłoka chroniąca przez zużyciem AlCrN


  • Odporność na bardzo wysokie temperatury, do 1050°C

  • Bardzo wysoka twardość powłoki: 3000 HV

  • Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia optymalne odprowadzanie wiórów i lepsze właściwości skrawania (zapobiega zużyciu materiału)


Uchwyt 3-płaszczyznowy


Zapobiega obracaniu się w uchwycie wiertarskim, zapewnia optymalne przeniesienie mocy i chroni uchwyt wiertarski przed uszkodzeniem



Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające brązowy certyfikat Cradle to Cradle Certified®

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja
  • Zapewnić odpowiednie chłodzenie/smarowanie

  • Zwrócić uwagę na równomierny posuw

  • Przestrzegać tabeli prędkości

  • Nie naciskać podczas wiercenia. Wiertło stopniowe automatycznie wsuwa się w blachę

  • Podczas wiercenia należy zwrócić uwagę na całkowitą długość wiertła stopniowego

Min./maks. średnica wiertła

8-20 mm

Średnica chwytu

10 mm

Długość wałka

25 mm

Długość

110 mm

Kształt trzonu

Uchwyt 3-płaszczyznowy

Powłoka

AlCrN

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal, Żeliwo, Metal nieżelazny, Drewno, Drewno twarde

Nr art. Liczba kroków Maks. głębokość wiercenia Średnica obszaru wiercenia [mm]
6 1,5xD 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
Dla śred. 8,0-20,0 i śred. 9,0-19,0
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie n
śred. 8,0-20,0
art.
śred. 9,0-19,0
art.
Rozpoczęcie wiercenia do Rozpoczęcie wiercenia do
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 700 N/mm² 800 250 700 250
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 700 N/mm² 800 250 700 250
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 700 N/mm² 800 250 700 250
≤900 N/mm² 800 250 700 250
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej ≤1200 N/mm² 800 250 700 250
Stale azotowane ≤1200 N/mm² 800 250 700 250
Stale narzędziowe ≤ 850 N/mm² 800 250 700 250
Stale szybkotnące ≤1200 N/mm² 800 250 700 250
Żeliwo ≤ 350 HB 600 200 750 200
Grafit sferoidalny i żeliwo ciągliwe ≤ 350 HB 600 200 750 200
aluminium ≤ 450 N/mm² 1100 350 1000 400
Stopy aluminium ≤ 450 N/mm² 1100 350 1000 400
Miedź, niskostopowa ≤400 N/mm² 850 300 750 300
Mosiądz, krótki wiór ≤ 850 N/mm² 850 300 750 300
Mosiądz, długi wiór ≤ 850 N/mm² 850 300 750 300
Tworzywa sztuczne, duroplastyczne 850 300 750 300
Tworzywo sztuczne, termoplastyczne 850 300 750 300
Wartości skrawania dla stopniowych wierteł spiralnych HSS Smart Step Deepcut
Dla śred. 3,3-10,2 i śred. 4,0-12,0
Oznaczenie materiału Wytrzymałość na rozciąganie n
śred. 3,3-10,2
art.
śred. 4,0-12,0
art.
Gwintowanie (1. krok wiercenia) do Gwintowanie (1. krok wiercenia) do
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤900 N/mm² 1500 600 1500 400
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej ≤1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Stale azotowane ≤1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Stale narzędziowe ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
Stale szybkotnące ≤1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Żeliwo ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Grafit sferoidalny i żeliwo ciągliwe ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
aluminium ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Stopy aluminium ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Miedź, niskostopowa ≤400 N/mm² 1900 900 1600 500
Mosiądz, krótki wiór ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Mosiądz, długi wiór ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Tworzywa sztuczne, duroplastyczne 1900 900 1600 500
Tworzywo sztuczne, termoplastyczne 1900 900 1600 500
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Pianka do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Bardzo aktywna, wysokowydajna pianka do cięcia do wszystkich prac obróbkowych.
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia i wiercenia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta do wiercenia i obróbki skrawaniem Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 POWER M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA (ABS 18 POWER)-2X5AH

Bardzo mocna, poręczna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa zaprojektowana specjalnie do trudnych warunków budowy z momentem obrotowym 140 Nm. Opracowane przez firmę Würth w celu spełnienia wymagań rzemieślników