Wiertło termiczne płaskie, bez kołnierza

Wiertło termiczne płaskie bez kołnierza
WIERTŁO-TERMICZNE-BEZ-KOŁNIERZA-M10
ZEBRA

Nr art. 0618101000
EAN 4062856184187

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.

Udoskonalenie procesu


Oszczędność czasu do 66% dzięki automatyzacji



Oszczędności


  • Nie jest wymagany żaden nit ani nakrętki spawane

  • Mniej wymaganych etapów procesu


Skrócony czas ustawiania


Skrócenie czasu ręcznego ustawiania o 50%.



Bez konieczności obróbki końcowej


0% brakujących otworów/gwintów lub obracających się gwintów



Zalety


  • Wiercenie i gwintowanie bez wiórów

  • Bez odpadów i kosztów utylizacji

  • Bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych i magazynowych

  • Redukcja etapów pracy

  • Nie jest wymagany żaden dodatkowy materiał

  • Wysoki poziom niezawodności procesu

  • Narzędzia VHM charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością

  • Odpowiedni do stali standardowej, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, miedzi, brązu itp.

  • Długość gwintu jest wielokrotnością pierwotnej grubości materiału
Uwaga

W celu wydłużenia okresu eksploatacji wiertła, na wiertło należy nakładać pastę smarującą co 2–3 otwory. Zalecenie: Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400. Nr art. 0893 123. Zaleca się używanie oprawki narzędziowej 0618 400 001! Podczas wiercenia powstaje duża ilość ciepła (700–800°C). Oprawka z rowkami chłodzącymi zmniejsza przenoszenie ciepła na wrzeciono maszynowe. Bez tej oprawki narzędziowej może dojść do uszkodzenia maszyny. Zastosowanie form do gwintów zwiększa odporność na wyciąganie i nadmierny moment obrotowy w porównaniu z frezami do gwintów. Zalecenie: 0658 20x xxx.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Odpowiednie do stosowania z wiertarkami słupowymi. Motoryzacja i rolnictwo. Budownictwo, branża solarna i grzewcza. Schody, poręcze i elewacje. Meble stalowe i sprzęt rehabilitacyjny.

Instrukcja

Zapewnić odpowiednie chłodzenie/smarowanie. Zwrócić uwagę na równomierny posuw.



Prędkość obrotowa:


  • Do M3 = 3000 obr./min

  • Do M4 = 2600 obr./min

  • Do M5 = 2500 obr./min

  • Do M6 = 2400 obr./min

  • Do M8 = 2200 obr./min

  • Do M10 = 2000 obr./min

  • Do M12 = 1800 obr./min

Pasuje do gwintu

M10

Średnica

9,2 mm

Średnica chwytu

10 mm

Maks. grubość materiału

6,6 mm

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Stal szlachetna
Metal nieżelazny

Materiał narzędzia

Karbid

Zalecana prędkość obrotowa dla stali nierdzewnej

1700 obr/min

Zalecana prędkość obrotowa dla stali

2000 obr/min

Zalecana prędkość obrotowa dla metali nieżelaznych

3000 obr/min

Moc wejściowa min.

1.5 kW

Kształt trzonu

Cylindryczne

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Oprawka narzędziowa Dla wiertła termicznego

UCHWYT-NARZĘDZIOWY-WIERTŁA-TERMICZNE

W przypadku wiercenia termicznego zdecydowanie zaleca się stosowanie oprawki narzędziowej!
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400

PASTA MONTAŻOWA HSP 1400 SPRAY - 300ML

Szara, nie zawierająca metali pasta smarowa, która zmniejsza zużycie, niezawodnie oddziela powierzchnie i zapewnia doskonałą ochronę przed korozją.
Zestaw oprawek zaciskowych Do stosowania w oprawkach narzędziowych do wiercenia termicznego

ZESTAW-TULEJE-WIERT-TERM-6/8/10/12-4SZT

Zestaw 4 elementów do wierteł do wiercenia termicznego z mocowaniem 6-12 mm. Oprawki zaciskowe są wykonane z wysokiej jakości materiału, ponieważ wiercenie termiczne generuje bardzo wysokie temperatury (700-800°C). Oprawki zaciskowe niższej jakości mogą ulec uszkodzeniu lub uniemożliwić poluzowanie wiertła.
x 1 szt.
Oprawki zaciskowe Do stosowania w oprawkach narzędziowych do wiercenia termicznego

TULEJA-MOCUJĄCA-WIERTŁO-TERMICZNE-10MM

Oprawki zaciskowe są wykonane z wysokiej jakości materiału, ponieważ wiercenie termiczne generuje bardzo wysokie temperatury (700-800°C). Oprawki zaciskowe niższej jakości mogą ulec uszkodzeniu lub uniemożliwić poluzowanie wiertła.
x 1 szt.
Wygniataki gwintu HSCo Multi Performance, DIN 2174

WYGNIATAK-GWINT-HSCO-DIN2174-MULTI-M10

ZEBRA
Wysokowydajny wygniatak gwintu z rowkami olejowymi (od ∅M3) do wszechstronnego zastosowania w niemal wszystkich maszynach (po raz pierwszy również w wiertarkach wolnostojących i słupowych) oraz w prawie wszystkich materiałach, np. stalach standardowych, stalach nierdzewnych (np. V2A, V4A), tytanie, stalach odpornych na wysokie temperatury i o wysokiej wytrzymałości do 1400 N/mm2. Nadaje się również do metali nieżelaznych, takich jak aluminium, stopy aluminium i brąz.