Wiertło termiczne płaskie, bez kołnierza

Wiertło termiczne płaskie bez kołnierza
WIERTŁO-TERMICZNE-BEZ-KOŁNIERZA-M4
ZEBRA

Nr art. 0618100400
EAN 4062856184231

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.

Udoskonalenie procesu


Oszczędność czasu do 66% dzięki automatyzacji



Oszczędności


  • Nie jest wymagany żaden nit ani nakrętki spawane

  • Mniej wymaganych etapów procesu


Skrócony czas ustawiania


Skrócenie czasu ręcznego ustawiania o 50%.



Bez konieczności obróbki końcowej


0% brakujących otworów/gwintów lub obracających się gwintów



Zalety


  • Wiercenie i gwintowanie bez wiórów

  • Bez odpadów i kosztów utylizacji

  • Bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych i magazynowych

  • Redukcja etapów pracy

  • Nie jest wymagany żaden dodatkowy materiał

  • Wysoki poziom niezawodności procesu

  • Narzędzia VHM charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością

  • Odpowiedni do stali standardowej, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, miedzi, brązu itp.

  • Długość gwintu jest wielokrotnością pierwotnej grubości materiału
Uwaga

W celu wydłużenia okresu eksploatacji wiertła, na wiertło należy nakładać pastę smarującą co 2–3 otwory. Zalecenie: Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400. Nr art. 0893 123. Zaleca się używanie oprawki narzędziowej 0618 400 001! Podczas wiercenia powstaje duża ilość ciepła (700–800°C). Oprawka z rowkami chłodzącymi zmniejsza przenoszenie ciepła na wrzeciono maszynowe. Bez tej oprawki narzędziowej może dojść do uszkodzenia maszyny. Zastosowanie form do gwintów zwiększa odporność na wyciąganie i nadmierny moment obrotowy w porównaniu z frezami do gwintów. Zalecenie: 0658 20x xxx.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Odpowiednie do stosowania z wiertarkami słupowymi. Motoryzacja i rolnictwo. Budownictwo, branża solarna i grzewcza. Schody, poręcze i elewacje. Meble stalowe i sprzęt rehabilitacyjny.

Instrukcja

Zapewnić odpowiednie chłodzenie/smarowanie. Zwrócić uwagę na równomierny posuw.



Prędkość obrotowa:


  • Do M3 = 3000 obr./min

  • Do M4 = 2600 obr./min

  • Do M5 = 2500 obr./min

  • Do M6 = 2400 obr./min

  • Do M8 = 2200 obr./min

  • Do M10 = 2000 obr./min

  • Do M12 = 1800 obr./min

Pasuje do gwintu

M4

Średnica

3,7 mm

Średnica chwytu

6 mm

Maks. grubość materiału

4,2 mm

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Stal szlachetna
Metal nieżelazny

Materiał narzędzia

Karbid

Zalecana prędkość obrotowa dla stali nierdzewnej

2200 obr/min

Zalecana prędkość obrotowa dla stali

2600 obr/min

Zalecana prędkość obrotowa dla metali nieżelaznych

3900 obr/min

Moc wejściowa min.

0.7 kW

Kształt trzonu

Cylindryczne

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw oprawek zaciskowych Do stosowania w oprawkach narzędziowych do wiercenia termicznego

ZESTAW-TULEJE-WIERT-TERM-6/8/10/12-4SZT

Zestaw 4 elementów do wierteł do wiercenia termicznego z mocowaniem 6-12 mm. Oprawki zaciskowe są wykonane z wysokiej jakości materiału, ponieważ wiercenie termiczne generuje bardzo wysokie temperatury (700-800°C). Oprawki zaciskowe niższej jakości mogą ulec uszkodzeniu lub uniemożliwić poluzowanie wiertła.
x 1 szt.
Oprawki zaciskowe Do stosowania w oprawkach narzędziowych do wiercenia termicznego

TULEJA-MOCUJĄCA-WIERTŁO-TERMICZNE-6MM

Oprawki zaciskowe są wykonane z wysokiej jakości materiału, ponieważ wiercenie termiczne generuje bardzo wysokie temperatury (700-800°C). Oprawki zaciskowe niższej jakości mogą ulec uszkodzeniu lub uniemożliwić poluzowanie wiertła.
x 1 szt.
Wygniataki gwintu HSCo Multi Performance, DIN 2174

WYGNIATAK-GWINT-HSCO-DIN2174-MULTI-M4

ZEBRA
Wysokowydajny wygniatak gwintu z rowkami olejowymi (od ∅M3) do wszechstronnego zastosowania w niemal wszystkich maszynach (po raz pierwszy również w wiertarkach wolnostojących i słupowych) oraz w prawie wszystkich materiałach, np. stalach standardowych, stalach nierdzewnych (np. V2A, V4A), tytanie, stalach odpornych na wysokie temperatury i o wysokiej wytrzymałości do 1400 N/mm2. Nadaje się również do metali nieżelaznych, takich jak aluminium, stopy aluminium i brąz.
x 1 szt.
Oprawka narzędziowa Dla wiertła termicznego

UCHWYT-NARZĘDZIOWY-WIERTŁA-TERMICZNE

W przypadku wiercenia termicznego zdecydowanie zaleca się stosowanie oprawki narzędziowej!
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400

PASTA MONTAŻOWA HSP 1400 SPRAY - 300ML

Szara, nie zawierająca metali pasta smarowa, która zmniejsza zużycie, niezawodnie oddziela powierzchnie i zapewnia doskonałą ochronę przed korozją.