Wkład grafitowy do zestawu do głębokich otworów
Wkład grafitowy do zestawu markera do gł. otworów
WKŁAD GRAFITOWY DO PISAKA DO SZCZELIN
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zmywalny
- Dobra alternatywa dla zwykłych ołówków ciesielskich
Materiały dodatkowe(X)
Drewno, papier, tektura itp.
Długość | 120 mm |
Średnica | 2,8 mm |
Min./maks. grubość linii | 0,5-1,5 mm |
Kolor | Szary |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Zalecane powierzchnie | Gładka |