Wkręty samowiercące pias®, łeb okrągły z kołnierzem i napędem AW
Wkręt PIAS, stal ocynkowana, łeb płasko-soczewkowy AW z kołnierzem
WKRĘT-FLSH-AW25-(A3K)-5,5X25
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wiercenie, gwintowanie, wkręcanie - wszystko w jednym kroku roboczym
Znacznie skraca czas i wysiłek
Dokładna średnica wiercenia dla każdego połączenia śrubowego
- Minimalizuje tolerancje gwintu
- Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom montażowym
Gniazdo napędu AW:
- Ulepszone przeniesienie momentu obrotowego
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Większa wydajność montażu dzięki wkręcaniu bez wysiłku; wymagany nacisk kontaktowy do przekazywania momentów obrotowych jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku bitu i gniazda
- Równy rozkład sił w gnieździe zapobiega uszkodzeniu powłoki cynkowej podczas wkręcania.
- Kołnierz wywiera mniejszy nacisk na powierzchnię, co pomaga zapobiegać powstawaniu pęknięć
- Nacisk podczas pracy ok. 100 N/śrubę, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci.
W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Materiały dodatkowe(X)
Wkręt samowiercący do mocowania tworzyw sztucznych i cienkich blach do elementów metalowych.
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica znamionowa (d1) | 5,5 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica łba (dk) | 14 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,9 mm |
Długość wiertełka (lp) | 5,7 mm |
Inna norma | Norma wewnętrzna |
Typ łba | LG-FLG |
Końcówka wewnętrzna | AW25 |
Rodzaj gwintu | ST |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 2 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 5,3 mm |
Maks. grubość zamocowania (lB) | 14 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1200-1800 obr/min |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |