Wkręt samogwintujący
DIN 7500-1 st.ocyn., grubowarst., pas. IS kszt. EE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 30 mm |
Średnica łba (dk) | 13 mm |
Wysokość łba (k1) | 8 mm |
Końcówka wewnętrzna | IH6 |
Normy | DIN 7500 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj gwintu | M |
Typ łba | Łeb walcowy |
Kształt | EE |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |