Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 5 o liczbie wersji: 65
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, powłoka cynkowa (ZFSHL), uszczelnienie i powłoka poślizgowa
DIN 7500-1, stal ocynkowana, łeb walcowy, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 7500-1 (dimensions according to ISO 14579), shape OE, with case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, Zn-Ni, przezroczysty (P3E) powłoka poślizgowa
DIN 7500-1, łeb walcowy, utwardzony dyfuzyjnie (-O-), stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.