Wkręt samowiercący, łeb płaski, końcówka AW, Minipoint pias®
Stal ocynkowana pias Minipoint
BLACHOWKRĘT-AW20-(A3K)-M4X10
ZEBRA PIAS MINI POINT
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczególnie odpowiednie do cienkiej blachy
Stal ocynkowana pasywowana na niebiesko (A3K)
Gwint metryczny
Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji
Znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku
Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego
- Zminimalizowana tolerancja gwintu
- Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom montażowym
Końcówka AW:
- Lepsze przenoszenie momentu
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
W zestawie: 1 końcówka
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | AW |
Rodzaj gwintu | M |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Średnica znamionowa (d1) | 4 mm |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 8,2 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,1 mm |
Długość wiertełka (lp) | 6 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 0,3 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 2 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1700-2500 obr/min |