Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkręt samowiercący, łeb płaski końcówka AW pias®

Stal ocynkowana pias, łeb płaski AW
WKRĘT-PIAS-PŁ-SOCZ-AW10-(A3K)-3,5X16
ZEBRA PIAS

Nr art. 020635 16
EAN 4038898084624

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A3K), końcówka AW

Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji


To znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku



Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego


  • Zminimalizowana tolerancja gwintu

  • Zawsze optymalne połączenie


Zapobiega błędom montażowym



Końcówka AW:


  • Lepsze przenoszenie momentu

  • Dłuższa żywotność

  • Optymalne centrowanie

  • Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy

  • Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby

  • Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją


W zestawie: 1 końcówka

Uwaga

Nacisk podczas pracy ok. 100 N/śrubę, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości.

Średnica 4,2 mm i 4,8 mm:


Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4


Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184

Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Rodzaj napędu

AW

Rodzaj gwintu

ST

Kształt końcówki

Ostrze samowiercące

Konstrukcja

Stal, Aluminium

Średnica znamionowa (d1)

3.5 mm

Długość (l1)

16 mm

Średnica łba (dk)

6.9 mm

Wysokość łba (k1)

2.75 mm

Długość wiertełka (lp)

3.7 mm

Długość gwintu z wiertłem

13.5 mm

Końcówka wewnętrzna

AW10

Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej

1.5 mm

Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal)

2.5 mm

Min./maks. grubość zamocowania

1,5-9,5 mm

Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy)

1700-2500 obr/min

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Grot AW®

GROT AW10 FIOLET 1/4 DL.26MM

C 6,3 (1/4 cala)
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne