Wkręt samowiercący, łeb płaski końcówka AW pias®
Stal ocynkowana pias, łeb płaski AW
WKRĘT-PIAS-PŁ-SOCZ-AW20-(A3K)-3,9X16
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji
To znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku
Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego
- Zminimalizowana tolerancja gwintu
- Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom montażowym
Końcówka AW:
- Lepsze przenoszenie momentu
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
W zestawie: 1 końcówka
Nacisk podczas pracy ok. 100 N/śrubę, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości.
Średnica 4,2 mm i 4,8 mm:
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4
Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Rodzaj napędu | AW |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 3,9 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk) | 7,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,1 mm |
Długość wiertełka (lp) | 4 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 13,5 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 1,5 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 3 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 1,5-9,5 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1700-2500 obr/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!