Wkręt samowiercący, łeb płaski końcówka AW pias®

Stal ocynkowana pias, łeb płaski AW
WKRĘT-PIAS-PŁ-SOCZ-AW20-(A3K)-3,9X19
ZEBRA PIAS

Nr art. 020639 19
EAN 4038898084754

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A3K), końcówka AW

Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji


To znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku



Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego


  • Zminimalizowana tolerancja gwintu

  • Zawsze optymalne połączenie


Zapobiega błędom montażowym



Końcówka AW:


  • Lepsze przenoszenie momentu

  • Dłuższa żywotność

  • Optymalne centrowanie

  • Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy

  • Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby

  • Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją


W zestawie: 1 końcówka

Uwaga

Nacisk podczas pracy ok. 100 N/śrubę, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości.

Średnica 4,2 mm i 4,8 mm:


Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4


Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184

Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Rodzaj napędu

AW

Rodzaj gwintu

ST

Kształt końcówki

Ostrze samowiercące

Konstrukcja

Stal
Aluminium

Średnica znamionowa (d1)

3,9 mm

Długość (l1)

19 mm

Średnica łba (dk)

7,5 mm

Wysokość łba (k1)

3,1 mm

Długość wiertełka (lp)

4 mm

Długość gwintu z wiertłem

15,5 mm

Końcówka wewnętrzna

AW20

Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej

1,5 mm

Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal)

3 mm

Min./maks. grubość zamocowania

1,5-12,5 mm

Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy)

1700-2500 obr/min

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Grot AW®

GROT AW20 J.POMARANCZ 1/4 DL.26MM

C 6,3 (1/4 cala)
x 1 szt.
Bit AW®

BIT-AW20-5/16IN-L32MM

C 8.0 (5/16")