Wkręt samowiercący, łeb płaski z Minipoint pias®
pias Minipoint, stal ocynkowana H
WKRĘT-DUENNBL-H2-(A3K)-M4X10
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczególnie nadaje się do cienkich blach
Stal ocynkowana, (A3K)
Z gwintem metrycznym
Wiercenie, gwintowanie, łączenie - wszystko w jednym kroku roboczym
Znacznie skraca czas i wysiłek
Dokładna średnica wiercenia dla każdego połączenia
- Minimalizacja tolerancji gwintu
- Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom montażowym
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | H |
Rodzaj gwintu | M |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Średnica znamionowa (d1) | 4 mm |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 8,2 mm |
Wysokość łba (k1) | 3 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |