Wkręt samowiercący, łeb płasko-stożkowy, z gniazdem H
Wkręt Pias stal ocynk., łeb płasko-stożkowy z gniazdem H
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wiercenie, formowanie gwintu, łączenie - wszystko w jednym kroku
Znacznie skraca czas i wysiłek
Dokładna średnica wiercenia dla każdego połączenia
- Minimalizuje tolerancje gwintu
- Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom montażowym
Ocynkowane wkręty samowiercące mogą być stosowane tylko tam, gdzie nie należy spodziewać się wilgoci. W przypadku elementów złącznych z aprobatą produktu budowlanego należy zawsze przestrzegać aprobaty, a w szczególności części 2 „Przepisy specjalne”.
Materiały dodatkowe(X)
Inna norma | WN 212 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica znamionowa (d1) | 3,9 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk) | 7,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,2 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Długość wiertełka (lp) | 3,5 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy |
Rodzaj gwintu | ST |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |