Wkręt samowiercący pias® z łbem stożkowym
Stal z powł. cynk. pias, łeb stoż. AW
WKRĘT PIAS-AW40-(RSI)-M8X35
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji
To znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku
Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego
- Zminimalizowana tolerancja gwintu
- Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom montażowym
Końcówka AW
- Optymalne przenoszenie momentu
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
Nacisk podczas pracy ok. 250 N/śrubę, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Inna norma | WN 205 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Średnica znamionowa (d1) | 8 mm |
Długość (l1) | 35 mm |
Średnica łba (dk) | 13 mm |
Wysokość łba (k1) | 4 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW40 |
Długość wiertełka (lp) | 15 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 80 stopni |
Rodzaj gwintu | M |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 2 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 10 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 600-800 obr/min |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |