Wkręt samowiercący skrzydełkowy, łeb stożkowy płaski z frezem z końcówką AW pias®
Wkr. skrz.cynk. lamele łeb pł. stoż.AW
W.SK.TAL.ZEBRA PIAS AW30 RUS 6.3X65
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ochrona przed korozją
Ok. 500 godz. bez korozji stali zgodnie z DIN EN ISO 9227 — NSS
Końcówka AW
- Lepsze przenoszenie momentu obrotowego
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu obrotowego jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między bitem a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
W przypadku specjalnych zastosowań należy wykonać testy w celu sprawdzenia zasadności stosowania. Montować wyłącznie używając narzędzi wyposażonych w ogranicznik głębokości i sprzęgło kłowe.
Maksymalną długość końcówki można obliczyć w następujący sposób: Grubość drewna i konstrukcji lU = maks. grubość końcówki lB
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci.
W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Materiały dodatkowe(X)
Do twardego i miękkiego drewna
- Skrzydełka nawiercające drewno niwelują opory oraz przeciwdziałają powstaniu wymuszonego posuwu
- Otwór pod gwint jest nawiercany w konstrukcji. Skrzydełka odłamują się po zetknięciu z metalem
- Kilka pierwszych zwojów wkręta nacina gwint, a pozostała część wkręta osadza się w gwincie
Średnica znamionowa (d) | 6,3 mm |
Długość (l) | 65 mm |
Średnica łba (dk) | 20 mm |
Długość wiertełka (lp) | 13 mm |
Inna norma | Norma wewnętrzna |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, szara |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski z podkładką i frezowanymi żebrami |
Końcówka wewnętrzna | AW30 |
Rodzaj gwintu | ST |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 2 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) (lU) | 6 mm |
Maks. grubość zamocowania (lB) | 43 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 800-1200 obr/min |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!