Wkręt samowiercący z łbem płasko-soczewkowym i kołnierzem, końcówka AW pias®
pias stal cynk.,łeb p.-so. z kłn. AW
WKRĘT-SAMOW-ŁEB-PŁ-AW20-(ZFBM)-4,2X25
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji
To znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku
Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego
- Zminimalizowana tolerancja gwintu
- Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom montażowym
Końcówka AW:
- Lepsze przenoszenie momentu
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją.
W zestawie: 1 końcówka
Wciskany kołnierz wywiera mniejszy nacisk na powierzchnię, co pomaga zapobiegać powstawaniu pęknięć.
Materiały dodatkowe(X)
Wkręt samowiercący do mocowania tworzyw sztucznych i cienkich blach do metalowych konstrukcji
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa, czarna |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica łba (dk) | 11 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,9 mm |
Długość wiertełka (lp) | 3,7 mm |
Inna norma | Norma wewnętrzna |
Typ łba | LG-FLG |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 1,5 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 3,5 mm |
Maks. grubość zamocowania (lB) | 18 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1700-2500 obr/min |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |