Wkręt samowiercący z łbem stożkowo-soczewkowym z końcówką AW pias®
Pias stal nierdz. A2 łeb st.-s. AW
WKRĘT PIAS-A2-AW20-4,2X25
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji
Znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku
Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego
- Zminimalizowana tolerancja gwintu
- Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom podczas montażu
Optymalne przenoszenie momentu obrotowego przez końcówkę AW
Zawiera: 1 grot
Końcówkę AW:
- Lepsze przenoszenie momentu obrotowego
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu obrotowego jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między bitem a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
Materiały dodatkowe(X)
Tylko do aluminium i tworzyw sztucznych.
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica łba (dk) | 8,1 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,1 mm |
Długość wiertełka (lp) | 3,7 mm |
Inna norma | Norma wewnętrzna |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 1,5 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 3,5 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1700-2500 obr/min |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!