Wkręt sześciokątny, typ S/S — montaż przelotowy

Śr. łb. sz. stal oc. mont. przel. do kot. W-FAZ-IG
ŚR-6KT-W-FAZ-IG-PODKŁ-(A2K)-GLEIT-M12X25

Nr art. 0904712020

EAN 4048539961269

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt sześciokątny, typ S/S — montaż przelotowy

Nr art. 0904712020

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 20 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 933 ze stali klasy 8.8, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S
Uwaga

Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.

Posiada aprobatę ETA-99/0011

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 933

Średnica gwintu

12 mm

Maks. wysokość mocowania przy montażu w otworze przelotowym (t fix)

10/20/30 mm

Rozmiar klucza

19 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/S — montaż przelotowy

KOTWA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-10-M12X96

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal cynkowana
x 20 szt.
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/S — montaż przelotowy

KOTWA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-20-M12X106

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal cynkowana
x 20 szt.