Wkręt sześciokątny, typ S/S — montaż zawleczkowy
Śruba sześc., stal ocynk. wst. zm. do k. W-FAZ-IG
ŚRUBA-HEX-WSH-COMBI(A2K)-SLIDCOAT-M10X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.
Posiada aprobatę ETA-99/0011
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 933 |
Średnica gwintu | 10 mm |
Min./maks. wysokość mocowania przy montażu zawleczki (t fix) | 15-19 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!